Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3YU56 Pumpverktyg 1/3 hk | AD3FJD

DAYTON 3YU56 Pump Utility 1/3 hk

Finns i lager
Artikel: AD3FJD Modell: 3YU56
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
1 642 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvvattningspump
AmpsAC 3
Basmaterialpolypropylen
Ledningslängd10ft.
Diameter6"
Urladdning NPT1-1 / 4 "
Funktion Pumpar dränerar stående vatten ner till 3/8 tum djup till avloppsvatten Grunt översvämmade områden som källare, fönsterbrunnar, hustak, dammar och lagertankar
GPM för vatten @ 10 ft. av Head31
GPM för vatten @ 15 ft. av Head22.2
GPM för vatten @ 20 ft. av Head12
GPM för vatten @ 5 ft. av Head41.7
HandleBästa bärande
Höjd10.5 "
Fastigheterpolypropylen
Husets materialpolypropylen
HP1/3
PumphjulsmaterialPA
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 8 "
Max. Flytande temp.104 grader F
Maximal huvud25 ft.
AxelmaterialBuna N
AxeltätningCRB / CMC
Toppmaterialpolypropylen
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.7575
Fartygets höjd (cm)32.26
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Sug (skärmad botten)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3YU56 Pump Utility 1/3 hk
1 642 kr /enhet