DAYTON 40GT80 Sensor Utility Pump 1 / 4HP 120V 50 FeetCord | AH9LET

DAYTON 40GT80 Sensor Utility Pump 1/4HP 120V 50 fotsladd

Finns i lager
Artikel: AH9LET Modell: 40GT80

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 772 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSensorverktygspump
Byråns efterlevnadCSA
Amps2.50
Basmaterialtermoplast
Bearing TypeBoll
Ledningslängd50ft.
Sladdstorlek18 AWG
SnörtypSJTW
Diameter7 45 / 64 "
Urladdning NPT1-1 / 4 "
DutyKontinuerlig
GPM för vatten @ 10 ft. av Head22
GPM för vatten @ 15 ft. av Head12
GPM för vatten @ 5 ft. av Head30
HandleJa
Höjd11.75
HP1/4
Hz60
Pumphjulsmaterialtermoplast
Ingångsfas AC1
isolering klassB
Längd9 39 / 64 "
Max. Diameter3 / 32 "
Max. Flytande temp.104 grader F
Maximal huvud20 ft.
Motorvarvtal3450
motortypPSC
Pumpkroppsmaterialtermoplast
Pumpens varvtal3450
TätningsmaterialBuna-N
Byt typelektriska
Termisk skyddJa
Spänning120 VAC
Bredd7 45 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.085
Fartygets höjd (cm)32
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)19.81
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 40GT80 Sensor Utility Pump 1/4HP 120V 50 fotsladd
2 772 kr /enhet