Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 41NL05 Direct Drive Motor, 1/3 HP, 1075 RPM, 115V AC, 3.3A Full Last | CJ2AEP

DAYTON 41NL05 direktdriven motor, 1/3 hk, 1075 rpm, 115V AC, 3.3A full belastning

Finns i lager
Artikel: CJ2AEP Modell: 41NL05
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
1 960 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdrivmotor

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0925

Produktvarianter

ProduktModellPris
DAYTON GGS_47538 Korrosionsbeständig Direct Drive Motor, 1/8 HP, 1625 RPM, 115V AC | CH9YCL 42CW68 GGS_475382 841 kr
DAYTON GGS_47540 Korrosionsbeständig Direct Drive Motor, 1/4 HP, 1075 RPM, 115V AC | CH9YCM 42CW70 GGS_475401 128 kr
DAYTON GGS_47541 Korrosionsbeständig Direct Drive Motor, 1/3 HP, 1075 RPM, 115V AC | CH9YCN 42CW71 GGS_475413 437 kr
DAYTON GGS_47539 Korrosionsbeständig Direct Drive Motor, 1/6 HP, 1625 RPM, 115V AC | CH9YCP 42CW69 GGS_475393 047 kr
DAYTON GGS_47542 Korrosionsbeständig Direct Drive Motor, 1/2 HP, 1075 RPM, 115V AC | CH9YCQ 42CW72 GGS_475423 678 kr
DAYTON 41NL03 Direct Drive Motor, 1/20 HP, 1550 RPM, 115V AC, 0.85A full load | CJ2AEF 41NL03647SEK
DAYTON 41NL04 Direct Drive Motor, 1/4 HP, 1725 RPM, 115V AC, 3.5A full load | CJ2AEG 41NL041 814 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 41NL05 direktdriven motor, 1/3 hk, 1075 rpm, 115V AC, 3.3A full belastning
1 960 kr /enhet