DAYTON 41TK12 Kugghjulspump, roterande, enfas, 316 rostfritt stål, 1-1 / 2HK | AX3MTN

DAYTON 41TK12 kugghjulspump, roterande, enfas, 316 rostfritt stål, 1-1/2HP

Finns i lager
Artikel: AX3MTN Modell: 41TK12

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

26 976 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRotationsväxelpump
Amps14.4/7.2
Body Material316 Stainless Steel
bussningKol grafit
VäxelmaterialFortron PPS Spur
GPM @ 100 PSI10.2
GPM @ 20 PSI10.2
GPM @ 40 PSI9.5
GPM @ 60 PSI9.1
GPM @ Freeflow10.8
GPM Max.10.8
Höjd8.25
HP1.5
Längd22.5mm
Max. Tryck125
Max. Varvtal1725
Max. Temp.280
MotorhöljeTEFC
Motorram56HC
O-ringenViton
Fas1
Hamnstorlek1/2
PumptypStäng kopplad
ReliefventilNej
SealTyp 21 mekanisk med rostfritt stål, Viton
Axelmaterial316 Stainless Steel
Suglyft12.3
Temp. Räckvidd32 grader till 280 grader F.
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.625
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdAmpsBody MaterialMax. TryckMax. Temp.MotorhöljeMotorramHamnstorlekPris
DAYTON 6DHH9 Varmoljepanna 1/3 Hp 115 / 230v | AE8JNX 6DHH95.75 "6.0/3.0Gjutjärn40 psi375 FODPKarbonatormontering1 / 2 "11 040 kr
DAYTON 6DHJ0 Matolja med varm olja 1/2 hk 115 / 230v | AE8JNY 6DHJ05.75 "8.4/4.2Gjutjärn40 psi375 FODPKarbonatormontering1 / 2 "13 284 kr
DAYTON 6DHJ1 Matolja med varm olja 1/2 hk 115 / 230v | AE8JNZ 6DHJ16.5 "8.8/4.4Gjutjärn60 psi375 FODPNärbild1 / 2 "19 344 kr
DAYTON 41TK19 Roterande kugghjulspump, nära kopplad, 1 1/2 HP, 230/460V | CJ3FDP 41 19TKXNUMX--------19 131 kr
DAYTON 41TK10 Roterande kugghjulspump, nära kopplad, 1 1/2 HP, 115/230V | CJ3FDQ 41 10TKXNUMX--------17 570 kr
DAYTON 41TK26 Roterande kugghjulspump, Carbonator, 1/2 HP, 115/230V | CJ3FDR 41 26TKXNUMX--------8 586 kr
DAYTON 41TK21 Roterande kugghjulspump, nära kopplad, 3 hk, 230/460V | CJ3FDT 41 21TKXNUMX--------23 646 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 41TK12 kugghjulspump, roterande, enfas, 316 rostfritt stål, 1-1/2HP
26 976 kr /enhet