DAYTON 6DHH9 Varmoljepanna 1/3 Hp 115 / 230v | AE8JNX

DAYTON 6DHH9 Hot Oil Matlagningspump 1/3 Hp 115/230v

Finns i lager
Artikel: AE8JNX Modell: 6DHH9

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 040 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRotationsväxelpump
Amps6.0/3.0
Body MaterialGjutjärn
bussningKol / Graphite
VäxelmaterialStål
GearsSporre
GPM @ 20 PSI3.9
GPM @ 40 PSI3.4
GPM @ Freeflow4.1
GPM Max.4.1
Höjd13.75 "
HP1/3
Längd5.75 "
Max. Tryck40 psi
Max. Varvtal1725
Max. Temp.375 F
Max. Viskositet100 XNUMX SSU
Min. Temp. Betyg40 grader F.
MotorhöljeODP
MotorramKarbonatormontering
O-ringenViton
Fas1
Hamnstorlek1 / 2 "
SealViton läpp
AxelmaterialRostfritt stål
Suglyft5.1 Ft.
Temp. Räckvidd40 till 375 F
TypMed motor
Spänning115/230
Bredd5.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.6505
Fartygets höjd (cm)29.97
Fartygets längd (cm)50.55
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8413600090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLängdAmpsBody MaterialMax. TryckMax. Temp.MotorhöljeMotorramHamnstorlekPris
DAYTON 6DHJ0 Matolja med varm olja 1/2 hk 115 / 230v | AE8JNY 6DHJ05.75 "8.4/4.2Gjutjärn40 psi375 FODPKarbonatormontering1 / 2 "13 284 kr
DAYTON 6DHJ1 Matolja med varm olja 1/2 hk 115 / 230v | AE8JNZ 6DHJ16.5 "8.8/4.4Gjutjärn60 psi375 FODPNärbild1 / 2 "19 344 kr
DAYTON 41TK12 Kugghjulspump, roterande, enfas, 316 rostfritt stål, 1-1 / 2HK | AX3MTN 41 12TKXNUMX22.5mm14.4/7.2316 Stainless Steel125280TEFC56HC1/226 976 kr
DAYTON 41TK19 Roterande kugghjulspump, nära kopplad, 1 1/2 HP, 230/460V | CJ3FDP 41 19TKXNUMX--------19 131 kr
DAYTON 41TK10 Roterande kugghjulspump, nära kopplad, 1 1/2 HP, 115/230V | CJ3FDQ 41 10TKXNUMX--------17 570 kr
DAYTON 41TK26 Roterande kugghjulspump, Carbonator, 1/2 HP, 115/230V | CJ3FDR 41 26TKXNUMX--------8 586 kr
DAYTON 41TK21 Roterande kugghjulspump, nära kopplad, 3 hk, 230/460V | CJ3FDT 41 21TKXNUMX--------23 646 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 6DHH9 Hot Oil Matlagningspump 1/3 Hp 115/230v
11 040 kr /enhet