DAYTON Rotationsväxelpumpar


Filter
Gears: Sporre , Max. RPM: 1725 , Max. Viskositet: 100 XNUMX SSU , Min. Temp. Betyg: 40 grader F. , Fas: 1 , Pumptyp: Stäng kopplad , Typ: Med motor , Spänning: 115/230
StilModellLängdAmpsBody MaterialMax. TryckMax. Temp.MotorhöljeMotorramHamnstorlekPris (ex moms)
A
41 05TKXNUMX
--------14 586 SEK
B
41 22TKXNUMX
--------26 917 SEK
C
41 16TKXNUMX
--------16 436 SEK
D
41 26TKXNUMX
--------8 586 SEK
E
41 10TKXNUMX
--------17 570 SEK
F
41 15TKXNUMX
--------26 486 SEK
G
41 20TKXNUMX
--------26 153 SEK
H
41 27TKXNUMX
--------8 625 SEK
E
41 09TKXNUMX
--------17 259 SEK
I
41 19TKXNUMX
--------19 131 SEK
J
41 24TKXNUMX
--------7 678 SEK
K
41 07TKXNUMX
--------23 174 SEK
L
41 11TKXNUMX
--------19 954 SEK
M
41 25TKXNUMX
--------7 824 SEK
N
41 13TKXNUMX
--------17 898 SEK
O
41 21TKXNUMX
--------23 646 SEK
P
41 18TKXNUMX
--------16 747 SEK
Q
6DHH9
5.75 "6.0/3.0Gjutjärn40 psi375 FODPKarbonatormontering1 / 2 "11 040 SEK
Q
6DHJ0
5.75 "8.4/4.2Gjutjärn40 psi375 FODPKarbonatormontering1 / 2 "13 284 SEK
R
6DHJ1
6.5 "8.8/4.4Gjutjärn60 psi375 FODPNärbild1 / 2 "19 344 SEK
S
41 12TKXNUMX
22.5mm14.4/7.2316 Stainless Steel125280TEFC56HC1/226 976 SEK

Rotationsväxelpumpar

Daytons roterande kugghjulspumpar ger ett kontinuerligt flöde av icke-partikelformiga och icke-slipande vätskor och är idealiska för självsugande applikationer och ger positiv deplacement. De är utrustade med en motor, karbonator monterad i en ODP-ram, för pumpning av vätskor med en maximal flödeshastighet på 9.6 GPM vid 20 PSI. Dayton matoljepumpar har rostfria axlar, cylindriska kugghjul och kolbussning för smidig drift. O-ringen och de mekaniska tätningarna ger läckagesäker drift. Välj från ett brett utbud av roterande kugghjulspumpar, tillgängliga i 1/2 och 3/4 HP effektklasser på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?