Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4A703 Magnetventil mindre spole 1/4 tum mässing | AD6RUF

DAYTON 4A703 Magnetventil mindre spole 1/4 tum mässing

Finns i lager
Artikel: AD6RUF Modell: 4A703
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
2 000 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil mindre spole
LuftflödeUpp till 4.2 scfm
Body MaterialMässing
Volymkoefficient0.05/0.06
Flödesområde0.05 till 0.56 gpm
PackningsmaterialBuna N
Max. Vätsketemp.180 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
DriftstypDirekt agerar
Öppning Dia.3 / 64 "
Totala höjden4"
Total längd1.5 "
Rörstorlek1 / 4 "
Säker arbetstryck500 psi
VentilkonfigurationUniversell
Ventildesign3-Way

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdLuftflödeVolymkoefficientRörstorlekVentilkonfigurationVentildesignFlödesområdeMin. ArbetstrycksdifferentialPris
DAYTON 1A578 Magnetventil mindre spole 3/4 tum Nc mässing | AA8TUT 1A5782 13 / 16 "121 till 280 scfm5.503 / 4 "Normally Closed2-Way12.3 till 61.5 gpm5 psi1 783 kr
DAYTON 1A579 Magnetventil mindre spole 1 tum Nc mässing | AA8TUU 1A5794.156 "286 till 910 scfm13.001"Normally Closed2-Way29.1 till 145.5 gpm5 psi3 332 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4A703 Magnetventil mindre spole 1/4 tum mässing
2 000 kr /enhet