Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1A578 Magnetventil mindre spole 3/4 tum Nc mässing | AA8TUT

DAYTON 1A578 Magnetventil mindre spole 3/4 tum Nc mässing

Finns i lager
Artikel: AA8TUT Modell: 1A578

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 783 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil mindre spole
Luftflöde121 till 280 scfm
Body MaterialMässing
Volymkoefficient5.50
Flödesområde12.3 till 61.5 gpm
PackningsmaterialBuna N
Max. Vätsketemp.180 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential5 psi
DriftstypPilot Operated
Öppning Dia.3 / 4 "
Totala höjden3.75 "
Total längd2 13 / 16 "
Rörstorlek3 / 4 "
Säker arbetstryck300 psi
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-Way

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdLuftflödeVolymkoefficientRörstorlekVentilkonfigurationVentildesignFlödesområdeMin. ArbetstrycksdifferentialPris
DAYTON 1A579 Magnetventil mindre spole 1 tum Nc mässing | AA8TUU 1A5794.156 "286 till 910 scfm13.001"Normally Closed2-Way29.1 till 145.5 gpm5 psi3 332 kr
DAYTON 4A703 Magnetventil mindre spole 1/4 tum mässing | AD6RUF 4A7031.5 "Upp till 4.2 scfm0.05/0.061 / 4 "Universell3-Way0.05 till 0.56 gpm0 psi2 000 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1A578 Magnetventil mindre spole 3/4 tum Nc mässing
1 783 kr /enhet