DAYTON Magnetventiler utan spolar, mässing, 125 psi


Filter
Kroppsmaterial: Mässing , Packningsmaterial: Buna N , Max. Vätsketemperatur: 180 grader F
StilModellTotal längdLuftflödeVolymkoefficientRörstorlekVentilkonfigurationVentildesignFlödesområdeMin. ArbetstrycksdifferentialPris (ex moms)
A
4A703
1.5 "Upp till 4.2 scfm0.05/0.061 / 4 "Universell3-Way0.05 till 0.56 gpm0 psi2 000 SEK
B
1A578
2 13 / 16 "121 till 280 scfm5.503 / 4 "Normally Closed2-Way12.3 till 61.5 gpm5 psi1 783 SEK
C
1A579
4.156 "286 till 910 scfm13.001"Normally Closed2-Way29.1 till 145.5 gpm5 psi3 332 SEK

Magnetventiler utan spolar, mässing, 125 psi

Dayton spolfria magnetventiler är 2/3-vägsventiler som elektriskt styr utsläppet av luft, vatten, inert gas och lätt olja i vattenbehandlingssystem, luftfuktare, varuautomater och svetsutrustning. Dessa ventiler har mässingskonstruktion med Buna N-packningar för motstånd mot oljor, bensin och petroleumbaserade vätskor och kan motstå vätsketemperaturer upp till 180 grader F. Dessa normalt stängda/universella ventiler har direktverkande eller pilotdrift för öppning och stängning av ventiler. Välj från ett brett utbud av dessa magnetventiler för att passa 1/4, 3/4 och 1 tums rörstorlekar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?