Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1A579 Magnetventil mindre spole 1 tum Nc mässing | AA8TUU

DAYTON 1A579 magnetventil mindre spole 1 tum Nc mässing

Finns i lager
Artikel: AA8TUU Modell: 1A579
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
3 332 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMagnetventil mindre spole
Luftflöde286 till 910 scfm
Body MaterialMässing
Volymkoefficient13.00
Flödesområde29.1 till 145.5 gpm
PackningsmaterialBuna N
Max. Vätsketemp.180 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential5 psi
DriftstypPilot Operated
Öppning Dia.1"
Totala höjden4 21 / 32 "
Total längd4.156 "
Rörstorlek1"
Säker arbetstryck250 psi
VentilkonfigurationNormally Closed
Ventildesign2-Way

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.1825
Fartygets höjd (cm)11.94
Fartygets längd (cm)21.08
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8481809005
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdLuftflödeVolymkoefficientRörstorlekVentilkonfigurationVentildesignFlödesområdeMin. ArbetstrycksdifferentialPris
DAYTON 1A578 Magnetventil mindre spole 3/4 tum Nc mässing | AA8TUT 1A5782 13 / 16 "121 till 280 scfm5.503 / 4 "Normally Closed2-Way12.3 till 61.5 gpm5 psi1 783 kr
DAYTON 4A703 Magnetventil mindre spole 1/4 tum mässing | AD6RUF 4A7031.5 "Upp till 4.2 scfm0.05/0.061 / 4 "Universell3-Way0.05 till 0.56 gpm0 psi2 000 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1A579 magnetventil mindre spole 1 tum Nc mässing
3 332 kr /enhet