DAYTON 4FDY6 Ac Växelmotor 68 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMG

DAYTON 4FDY6 AC Växelmotor 68 Rpm Tefc 208-230/460v

Finns i lager
Artikel: AD7LMG Modell: 4FDY6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 010 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
LagerBoll
KapslingTEFC
Fulllastförstärkare6.4-6.4/3.2
Växellådans materialGjuten aluminium
VäxelmaterialHärdat stål / smidd brons
Växelförhållande25:1
VäxeltypWorm
GearsHärdad stålmask / smidd bronsutgång
FastigheterAluminium / gjutjärn
Hz50/60
Mata in HP2
isolering klassF
Nyckelstorlek1/4 "x 1/8" x 1-1 / 4 "
SmörjningVäxellådsolja
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment1143 tum .-lb.
Motorram56Y
motortyp3-fas
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten68
Överbelastad belastning827 lb.
Fas3
RotationReversibel
RPM-räckvidd51 till 75
TätningarOljetätningar på axelaxeln
AxelEnkel utgång
AxelorienteringRätt vinkel
Starta moment4140 tum .-lb.
Termisk skyddIngen
Spänning208-230/460 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 38.7
Fartygets höjd (cm)32.51
Fartygets längd (cm)57.15
Fartygets bredd (cm)36.83
HS-kod8501516020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVäxeltypLagerKondensator krävsGearsFastigheterHzMata in HPisolering klassPris
DAYTON 4FDY4 Ac växelmotor 30 rpm Tefc 208-230 / 460v | AD7LME 4FDY4WormBoll-Härdad stålmask / smidd bronsutgångAluminium / gjutjärn50/601F26 292 kr
DAYTON 4FDY5 Ac växelmotor 45 rpm Tefc 208-230 / 460v | AD7LMF 4FDY5WormBoll-Härdad stålmask / smidd bronsutgångAluminium / gjutjärn50/602F33 368 kr
DAYTON 4FDY8 Ac Växelmotor 30 Rpm Tefc 208-230/460v | AD7LMH 4FDY8WormBoll-Härdad stålmask / smidd bronsutgångAluminium / gjutjärn50/603/4F25 581 kr
DAYTON 4FDZ4 Ac Växelmotor 157 Rpm Ofc 208-230/460vac | AD7LMN 4FDZ4-Ball on Case och Motor-StålGjutjärn601/3F17 130 kr
DAYTON 4Z384 Växelmotor 27 varv / min Tefc 208-230 / 460v | AE2QVU 4Z384Spiralformat första steg / efterföljande steg Spur / AGMA klass 9Kraftig kula, nålrulle och tryckkulor på fodral, kula på motor-Härdat stål, första steget spiralformat, efterföljande steg Spur, AGMA klass 1Gjuten aluminium601/3-14 777 kr
DAYTON 4Z385 Ac växelmotor 40 rpm Tefc 208-230 / 460v | AE2QVV 4Z385Spiralformat första steg / efterföljande steg Spur / AGMA klass 9Kraftig kula, nålrulle och tryckkulor på fodral, kula på motor-Härdat stål, första steget spiralformat, efterföljande steg Spur, AGMA klass 1Gjuten aluminium601/3-12 894 kr
DAYTON 4Z386 Ac Växelmotor 60 Rpm Tefc 208-230/460v | AE2QVW 4Z386Spiralformat första steg / efterföljande steg Spur / AGMA klass 9Kraftig kula, nålrulle och tryckkulor på fodral, kula på motor-Härdat stål, första steget spiralformat, efterföljande steg Spur, AGMA klass 1Gjuten aluminium601/3-13 465 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4FDY6 AC Växelmotor 68 Rpm Tefc 208-230/460v
28 010 kr /enhet