Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4FH83 Kilrem C100 | AD7MDL

DAYTON 4FH83 kilrem C100

Finns i lager
Artikel: AD7MDL Modell: 4FH83

Få det Maj 20, Måndag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

823SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilrem
BälttypC
ByggWrapped
BranschnummerC100
MaterialGummikropp med polyestersnören
Antal revben1
Utanför längd104 "
Tjocklek17 / 32 "
Toppbredd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8325
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod4010391000
URSPRUNGSLANDID

Produktvarianter

ProduktModellBranschnummerUtanför längdPris
DAYTON 4FH84 Kilrem C105 | AD7MDM 4FH84C105109 "719SEK
DAYTON 4FH85 Kilrem C108 | AD7MDN 4FH85C108112 "906SEK
DAYTON 4FH86 Kilrem C109 | AD7MDP 4FH86C109113 "912SEK
DAYTON 4FH87 Kilrem C112 | AD7MDQ 4FH87C112116 "907SEK
DAYTON 4FH88 Kilrem C115 | AD7MDR 4FH88C115119 "911SEK
DAYTON 4FH89 Kilrem C120 | AD7MDT 4FH89C120124 "1 001 kr
DAYTON 4FH90 Kilrem C124 | AD7MDU 4FH90C124128 "960SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4FH83 kilrem C100
823SEK /enhet