Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4FH86 Kilrem C109 | AD7MDP

DAYTON 4FH86 kilrem C109

Finns i lager
Artikel: AD7MDP Modell: 4FH86

Få det Maj 20, Måndag
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
912SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKilrem
BälttypC
ByggWrapped
BranschnummerC109
MaterialGummikropp med polyestersnören
Antal revben1
Utanför längd113 "
Tjocklek17 / 32 "
Toppbredd7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1102
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)33.53
Fartygets bredd (cm)33.53
HS-kod4010391000
URSPRUNGSLANDID

Produktvarianter

ProduktModellBranschnummerUtanför längdPris
DAYTON 4FH83 Kilrem C100 | AD7MDL 4FH83C100104 "823SEK
DAYTON 4FH84 Kilrem C105 | AD7MDM 4FH84C105109 "719SEK
DAYTON 4FH85 Kilrem C108 | AD7MDN 4FH85C108112 "906SEK
DAYTON 4FH87 Kilrem C112 | AD7MDQ 4FH87C112116 "907SEK
DAYTON 4FH88 Kilrem C115 | AD7MDR 4FH88C115119 "911SEK
DAYTON 4FH89 Kilrem C120 | AD7MDT 4FH89C120124 "1 001 kr
DAYTON 4FH90 Kilrem C124 | AD7MDU 4FH90C124128 "960SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4FH86 kilrem C109
912SEK /enhet