DAYTON 4FZF7 Lamellväggöppning 36 x 24 tum aluminium | AD7RBQ

DAYTON 4FZF7 gallerväggöppning 36 x 24 tum aluminium

Finns i lager
Artikel: AD7RBQ Modell: 4FZF7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 439 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIntag Louver
Flänsbredd1.25 "
Fritt område2.175 kvadrat-ft.
Inuti höjden23 "
Inre bredd33 "
MaterialAluminium
Max. Avgas (CFM)2897
Max. Intag (CFM)2028
Max. Hastighet3000 fpm
Min. Väggöppning (in.)24H x 36W
Antal Blades6
Utanför höjd23.5 "
Utanför bredd35.5 "
TypFast

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.01
Fartygets höjd (cm)97.03
Fartygets längd (cm)65.28
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Bladvinkel (Deg.) (45)

Produktvarianter

ProduktModellFritt områdeInuti höjdenInre breddMaterialAntal BladesUtanför höjdUtanför breddPris
DAYTON 4FZF3 Louver väggöppning 18 x 18 tum aluminium | AD7RBL 4FZF30.622 kvadrat-ft.5"15 "Aluminium217.5 "17.5 "2 465 kr
DAYTON 4FZF4 Louver väggöppning 24 x 24 tum aluminium | AD7RBM 4FZF41.384 kvadrat-ft.11 "21 "Aluminium323.5 "23.5 "3 556 kr
DAYTON 4FZF5 Louver väggöppning 24 x 36 tum aluminium | AD7RBN 4FZF52.091 kvadrat-ft.11 "21 "Aluminium335.5 "23.5 "4 735 kr
DAYTON 4FZF6 Lamellväggöppning 30 x 30 tums aluminium | AD7RBP 4FZF62.234 kvadrat-ft.17 "27 "Aluminium429.5 "29.5 "4 719 kr
DAYTON 4FZF8 Louver väggöppning 36 x 36 tum aluminium | AD7RBR 4FZF83.286 kvadrat-ft.23 "33 "Aluminium635.5 "35.5 "5 827 kr
DAYTON 4FZF9 Louver Väggöppning 36 x 48 tum Aluminium | AD7RBT 4FZF94.397 kvadrat-ft.47 "33 "Aluminium647.5 "35.5 "7 700 kr
DAYTON 4FZG1 Lamellväggöppning 48 x 36 tum aluminium | AD7RBU 4FZG14.481 kvadrat-ft.35 "45 "Aluminium735.5 "47.5 "7 168 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4FZF7 gallerväggöppning 36 x 24 tum aluminium
4 439 kr /enhet