DAYTON 4HFA1 Grunnbrunnstrålepump Plast 3/4 Hk | AD7YTP

DAYTON 4HFA1 Shallow Well Jet Pump Plast 3/4 Hp

Finns i lager
Artikel: AD7YTP Modell: 4HFA1

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 554 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGrunt vattenpumpsystem
Amps10.8/5.5
GPM för vatten @ 10 ft @ 30, 50 PSI10.5/2.3
GPM för vatten @ 15 ft @ 30, 50 PSI8.8 2.0
GPM för vatten @ 20 ft @ 30, 50 PSI6.6/1.6
GPM för vatten @ 5 ft @ 30, 50 PSI12.5 2.6
Höjd28 "
HP3/4
Inlopp1-1 / 4 "NPT
Längd25 "
Max. Falltryck141 PSI
Max. Inloppstryck75 PSI
motortypKondensatorstart
Classic Outlet1 "NPT
TätningstypMekanisk
Stänga av63 PSI
Suglyft0-25 fot
Tank kapacitet6 Gal.
Tank PSI28
Spänning115/230
Bredd25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.5
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)66.04
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4HFA1 Shallow Well Jet Pump Plast 3/4 Hp
13 554 kr /enhet