DAYTON 4HFA7 Booster Pump rostfritt stål 3/4 hk | AD7YTW

DAYTON 4HFA7 Booster Pump Rostfritt Stål 3/4 Hk

Finns i lager
Artikel: AD7YTW Modell: 4HFA7

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 718 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSystem för konstant tryckförstärkare
Amps6.1
Bästa effektivitet GPM @ Head15.4 @ 45 ft
Bästa effektivitet GPM @ PSI15.4 @ 20
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head15-16 GPM @ 34-56.5 Ft
DiffusormaterialGjutjärn
DutyKontinuerlig
GPM @ 15 PSI14.6
GPM @ 20 PSI15.0
GPM @ 25 PSI12.0
GPM @ 30 PSI8.8
GPM @ 35 PSI3.5
Höjd18 "
Husets materialRostfritt stål
HP3/4
Hz60
Pumphjulsmaterialtermoplast
PumphjulstypStängt
Inlopp1"
Längd17 "
Max. Falltryck75 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser1"
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. GPM @ PSI25.1 @ 39.2
Max. Inloppstryck50 psi
Max. Flytande temp.90 F
Max. Tryck39.2 PSI
Min. GPM @ PSI25.1 @ 39.2
Min. Inloppsflöde krävs25.1
Motorns omgivande temp. Betyg65C / 149F
MotorhöljeTEFC
Motorvarvtal3450
motortypPSC
Classic Outlet1"
Fas1
Kontakt eller anslutningstypDirekt ledning
tryck~~POS=TRUNC0-39.2 PSI
Inställning av tryckbrytare14.5-45
TätningsapplikationKlar vatten under 200 PSI
Tätningsmaterialbra
TätningstypMekanisk tätning
Servicefaktor1.1
AxelmaterialRostfritt stål
praktik2
Suglyft25 Ft.
Spänning115
Vättade materialTermoplast, CI, 416 SS, Buna N, Kol, Keramik, BR
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.071
Fartygets höjd (cm)49.02
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8413702040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Max. PSI Boost @ 2-10 GPM (39.2)
    • Max. PSI Boost @ 20 GPM (15.9)
    • Max. PSI Boost @ 30 GPM (8.8)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadBästa effektivitetsområde GPM @ HeadGPM @ 20 PSIHPMax. Trycktryck~~POS=TRUNCPris
DAYTON 4HFA6 Booster Pump Rostfritt stål 1/2 Hp | AD7YTV 4HFA64.913.2 @ 45 ft13-14 GPM @ 34-56.5 Ft12.11/234.8 PSI0-34.8 PSI10 716 kr
DAYTON 4HFA8 Booster Pump rostfritt stål 1 hk | AD7YTX 4HFA87.715.2 @ 67 ft15-21 GPM @ 45-67.8 Ft17.8147.1 PSI0-47.1 PSI9 629 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4HFA7 Booster Pump Rostfritt Stål 3/4 Hk
10 718 kr /enhet