DAYTON 4HFA8 Booster Pump rostfritt stål 1 hk | AD7YTX

DAYTON 4HFA8 Booster Pump Rostfritt stål 1 Hk

Finns i lager
Artikel: AD7YTX Modell: 4HFA8

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 629 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSystem för konstant tryckförstärkare
Amps7.7
Bästa effektivitet GPM @ Head15.2 @ 67 ft
Bästa effektivitet GPM @ PSI15.2 @ 30
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head15-21 GPM @ 45-67.8 Ft
DiffusormaterialGjutjärn
DutyKontinuerlig
GPM @ 15 PSI20.1
GPM @ 20 PSI17.8
GPM @ 25 PSI15.4
GPM @ 30 PSI12.6
GPM @ 35 PSI9.3
GPM @ 40 PSI5.4
Höjd18 "
Husets materialRostfritt stål
HP1
Hz60
Pumphjulsmaterialtermoplast
PumphjulstypStängt
Inlopp1"
Längd17 "
Max. Falltryck75 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser1"
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. GPM @ PSI28.6 @ 47.1
Max. Inloppstryck50 psi
Max. Flytande temp.90 F
Max. Tryck47.1 PSI
Min. GPM @ PSI28.6 @ 47.1
Min. Inloppsflöde krävs28.6
Motorns omgivande temp. Betyg65C / 149F
MotorhöljeTEFC
Motorvarvtal3450
motortypPSC
Classic Outlet1"
Fas1
Kontakt eller anslutningstypDirekt ledning
tryck~~POS=TRUNC0-47.1 PSI
Inställning av tryckbrytare14.5-45
TätningsapplikationKlar vatten under 200 PSI
Tätningsmaterialbra
TätningstypMekanisk tätning
Servicefaktor1.1
AxelmaterialRostfritt stål
praktik2
Suglyft25 Ft.
Spänning115
Vättade materialTermoplast, CI, 416 SS, Buna N, Kol, Keramik, BR
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.0575
Fartygets höjd (cm)48.51
Fartygets längd (cm)44.96
Fartygets bredd (cm)26.16
HS-kod8413702040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Max. PSI Boost @ 2-10 GPM (47.1)
    • Max. PSI Boost @ 20 GPM (20.4)
    • Max. PSI Boost @ 30 GPM (18.7)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadBästa effektivitetsområde GPM @ HeadGPM @ 20 PSIHPMax. Trycktryck~~POS=TRUNCPris
DAYTON 4HFA6 Booster Pump Rostfritt stål 1/2 Hp | AD7YTV 4HFA64.913.2 @ 45 ft13-14 GPM @ 34-56.5 Ft12.11/234.8 PSI0-34.8 PSI10 716 kr
DAYTON 4HFA7 Booster Pump rostfritt stål 3/4 hk | AD7YTW 4HFA76.115.4 @ 45 ft15-16 GPM @ 34-56.5 Ft15.03/439.2 PSI0-39.2 PSI10 718 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4HFA8 Booster Pump Rostfritt stål 1 Hk
9 629 kr /enhet