A Plikt: Kontinuerlig , GPM @ 40 PSI: 5.4 , Höjd: 18 " , Husmaterial: Rostfritt stål , Hz: 60 , Impeller Material: termoplast , Impellertyp: Stängt , Inlopp: 1" , Längd: 17 " , Max. Höljetryck: 75 PSI , Max. Dia. Fasta ämnen: 1" , Max. Vätskeviskositet: 100 XNUMX SSU , Max. Inloppstryck: 50 psi , Max. Vätsketemperatur: 90 F , Motorkapsling: TEFC , Motorvarvtal: 3450 , Motortyp: PSC , Utlopp: 1" , Fas: 1 , Förseglingsapplikation: Klar vatten under 200 PSI , Tätningsmaterial: bra , Tätningstyp: Mekanisk tätning , Servicefaktor: 1.1 , Skaftmaterial: Rostfritt stål , Etapper: 2 , Suglyft: 25 Ft. , Spänning: 115 , blött material: Termoplast, CI, 416 SS, Buna N, Kol, Keramik, BR , Bredd: 10 "
Boosterpumpar, rostfritt stål
Dayton boosterpumpar är tanklösa pumpsystem som effektivt pumpar underjordiskt vatten i kommersiella och industriella tillämpningar. Dessa pumpar är försedda med termoplastiska pumphjul för att öka trycket och flödet av vätska, vilket gör dem slitage- och korrosionsbeständiga pumpar. De har tvåstegs impellerdesign med en Buna-tätning och kontrollpanel för att visa pumpens status. Välj från en rad av dessa boosterpumpar, tillgängliga i strömklasserna 4.9, 6.1 och 7.7 ampere på Raptor Supplies.