DAYTON 4HFA6 Booster Pump Rostfritt stål 1/2 Hp | AD7YTV

DAYTON 4HFA6 Booster Pump Rostfritt Stål 1/2 Hk

Finns i lager
Artikel: AD7YTV Modell: 4HFA6

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 716 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSystem för konstant tryckförstärkare
Amps4.9
Bästa effektivitet GPM @ Head13.2 @ 45 ft
Bästa effektivitet GPM @ PSI13.2 @ 20
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head13-14 GPM @ 34-56.5 Ft
DiffusormaterialGjutjärn
DutyKontinuerlig
GPM @ 15 PSI14.7
GPM @ 20 PSI12.1
GPM @ 25 PSI9.0
GPM @ 30 PSI4.6
Höjd18 "
Husets materialRostfritt stål
HP1/2
Hz60
Pumphjulsmaterialtermoplast
PumphjulstypStängt
Inlopp1"
Längd17 "
Max. Falltryck75 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser1"
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. GPM @ PSI22.9 @ 34.8
Max. Inloppstryck50 psi
Max. Flytande temp.90 F
Max. Tryck34.8 PSI
Min. GPM @ PSI22.9 @ 34.8
Min. Inloppsflöde krävs22.9
Motorns omgivande temp. Betyg65C / 149F
MotorhöljeTEFC
Motorvarvtal3450
motortypPSC
Classic Outlet1"
Fas1
Kontakt eller anslutningstypDirekt ledning
tryck~~POS=TRUNC0-34.8 PSI
Inställning av tryckbrytare14.5-45
TätningsapplikationKlar vatten under 200 PSI
Tätningsmaterialbra
TätningstypMekanisk tätning
Servicefaktor1.1
AxelmaterialRostfritt stål
praktik2
Suglyft25 Ft.
Spänning115
Vättade materialTermoplast, CI, 416 SS, Buna N, Kol, Keramik, BR
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.54
Fartygets höjd (cm)48.77
Fartygets längd (cm)45.21
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8413702040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Max. PSI Boost @ 2-10 GPM (34.8)
    • Max. PSI Boost @ 20 GPM (13.2)
    • Max. PSI Boost @ 30 GPM (5.7)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadBästa effektivitetsområde GPM @ HeadGPM @ 20 PSIHPMax. Trycktryck~~POS=TRUNCPris
DAYTON 4HFA7 Booster Pump rostfritt stål 3/4 hk | AD7YTW 4HFA76.115.4 @ 45 ft15-16 GPM @ 34-56.5 Ft15.03/439.2 PSI0-39.2 PSI10 718 kr
DAYTON 4HFA8 Booster Pump rostfritt stål 1 hk | AD7YTX 4HFA87.715.2 @ 67 ft15-21 GPM @ 45-67.8 Ft17.8147.1 PSI0-47.1 PSI9 629 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4HFA6 Booster Pump Rostfritt Stål 1/2 Hk
10 716 kr /enhet