Kemikaliebeständiga C-ansikte pumphuvuden

Filter

DAYTON -

Pumphuvuden

Dayton-pumphuvuden är idealiska för applikationer med kontinuerlig drift och överlägsna flöden. De är lämpliga för användning med klara, icke-slipande, icke-brandfarliga vätskor som är kompatibla med pumputrustning.

StilModellGPM för vatten @ 40 ft. av HeadBästa effektivitet GPM @ HeadBästa effektivitetsområde GPM @ HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadHöjdInloppPris (ex moms)
A4JMY1110 @ 26 ft19 @ 11 till 6 @ 28 ft21--7 13 / 16 "3 / 4 "5 807 SEK
B4JMY2528 @ 22 ft33 @ 12 till 24 @ 28 ft38--7 13 / 16 "3 / 4 "7 733 SEK
B4JMY32930 @ 41 ft48 @ 15 till 20 @ 48 ft581837 13 / 16 "1-1 / 4 "8 711 SEK
B4JMY44840 @ 40 ft66 @ 20 till 21 @ 50 ft902487 13 / 16 "1-1 / 2 "9 286 SEK
B4JMY57050 @ 48 ft97 @ 23 till 16 @ 60 ft11644137 13 / 16 "1-1 / 2 "9 458 SEK
B4JMY68555 @ 50 ft100 @ 26 till 26 @ 60 ft13055247.625 "2"10 925 SEK
B4JMY710590 @ 48 ft110 @ 28 till 40 @ 65 ft15085627.625 "2"10 982 SEK

Kemikaliebeständiga C-ansikte pumphuvuden

Kemikaliebeständiga pumphuvuden är lämpliga för användning med permanent delade kondensatormotorer för cirkulation av mycket frätande syror, saltlösning, alkalier, lösningsmedel och sterila och pläteringslösningar. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Little Giant och Dayton pumphuvuden med 304 rostfritt stål / polyfenylensulfid / glasfylld polypropenkonstruktion för att motstå höga tryck samtidigt som det säkerställer skydd mot slipande vätskor och mycket frätande kemikalier. Välj mellan ett brett utbud av dessa pumphuvuden som finns i 1-1 / 2, 1-1 / 4, 1/2 och 3/4 tum utloppsstorlek.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?