DAYTON 4JPF6 Turbinpump 3/4 hk 3-fas 2.5 / 1.2 Amp | AD8EXY

DAYTON 4JPF6 turbinpump 3/4 hk 3-fas 2.5/1.2 ampere

Finns i lager
Artikel: AD8EXY Modell: 4JPF6

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 147 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTurbinpump
Amps2.7-2.5/1.2
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head5.7 @ 75 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head60 - 100 @ 6.1 - 4.8 fot
ByggBronshjul, Buna-N O-ringstätningar, mekanisk tätning med Buna-N och delar av rostfritt stål och kol / keramiska säten, gjutjärnskåpa och motorfäste med hård elektriskt nickelplätering och utbytbar bronsaxelhylsa.
AvtappningspluggLättillgänglig längst ner
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM5.2
GPM @ 10 PSI7.6
GPM @ 100 PSI4.8
GPM @ 20 PSI7.3
GPM @ 30 PSI7.1
GPM @ 40 PSI6.8
GPM @ 50 PSI6.4
GPM @ 60 PSI6.1
GPM @ 75 PSI5.7
GPM @ 80 PSI5.5
Höjd7.6 "
Husets materialGjutjärn med nickelplätering
HP3/4
Hz60
PumphjulsmaterialBronze
PumphjulstypÖppen
Inlopp1-1 / 4 "
Inloppstryck90 PSI
Längd15.35 "
Max. Falltryck200 PSI
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. Flytande temp.-20 till 230 grader F
Max. Tryck120 psi
Max. Specifik gravitation1
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3450
motortyp3-fasen
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1"
Fas3
SkruvmaterialElförzinkad
TätningsapplikationLång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel
TätningsmaterialBuna-N med kolfiber och keramiska ansikten och 316 rostfritt stålfjäder
TätningstypMekanisk tätning
Servicefaktor1.5
Axelmaterial304 Stainless Steel
Axelstorlek5 / 8 "
TypCentrifugal
Spänning208-230/460
Volut materialGjutjärn med förnickling
Vättade materialBrons, gjutjärn, Buna-N, kol, keramik och 316 rostfritt stål
Bredd6.7 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.3535
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)56.39
Fartygets bredd (cm)28.7
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellGPMAmpsBearing TypeGPM @ 20 PSIGPM @ 40 PSIHöjdHusets materialHPPris
DAYTON 4JPE9 Turbinpump 2 Hp 3-fas 5.8 / 2.9 Amp | AD8EXR 4JPE99.96.0-5.8/2.9Boll17.815.87.1 "Bronze221 648 kr
DAYTON 4JPF9 Turbinpump 1 1/2 hk 3-fas 4.6 / 2.3 Amp | AD8EYB 4JPF96.14.6 / 4.5-2.3Boll9.28.37.1 "Gjutjärn med nickelplätering1.515 300 kr
DAYTON 4JPG1 Turbinpump 2 hk 1-fas 16.6 / 8.3 Amp | AD8EYC 4JPG17.416.6 / 9.4-8.3Boll21.519.48.26 "Gjutjärn med nickelplätering219 204 kr
DAYTON 4JPG2 Turbinpump 2 Hp 3-fas 5.8 / 2.9 Amp | AD8EYD 4JPG27.46.0-5.8/2.9Boll21.519.47.1 "Gjutjärn med nickelplätering215 839 kr
DAYTON 4UP50 pumpturbin 1/3 hk | AD9TTW 4UP50--Tätat kullager (motorlager)3.1-5.187 "Bronze1/313 351 kr
DAYTON 4UP58 Pumpturbin 2 Hk | AD9TTY 4UP58-5.6-5.2/2.6Tätat kullager (motorlager)23.7-6.5 "Gjutjärn221 492 kr
DAYTON 4UP66 Pumpturbin 7 1/2 Hk | AD9TUF 4UP66--Tätat kullager (motorlager)40.6-8.5 "Gjutjärn7.551 971 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4JPF6 turbinpump 3/4 hk 3-fas 2.5/1.2 ampere
14 147 kr /enhet