DAYTON 4JPG1 Turbinpump 2 hk 1-fas 16.6 / 8.3 Amp | AD8EYC

DAYTON 4JPG1 Turbinpump 2 Hp 1-fas 16.6/8.3 Amp

Finns i lager
Artikel: AD8EYC Modell: 4JPG1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 084 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTurbinpump
Amps16.6 / 9.4-8.3
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head15.5 @ 75 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head40 - 80 @ 19.4 - 14.9 fot
ByggBronshjul, Buna-N O-ringstätningar, mekanisk tätning med Buna-N och delar av rostfritt stål och kol / keramiska säten, gjutjärnskåpa och motorfäste med hård elektriskt nickelplätering och utbytbar bronsaxelhylsa.
AvtappningspluggLättillgänglig längst ner
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM7.4
GPM @ 10 PSI22.5
GPM @ 20 PSI21.5
GPM @ 30 PSI20.5
GPM @ 40 PSI19.4
GPM @ 50 PSI18.3
GPM @ 60 PSI17.2
GPM @ 75 PSI15.5
GPM @ 80 PSI14.9
Höjd8.26 "
Husets materialGjutjärn med nickelplätering
HP2
Hz60
PumphjulsmaterialBronze
PumphjulstypÖppen
Inlopp1-1 / 4 "
Inloppstryck138 PSI
Längd15.95 "
Max. Falltryck200 PSI
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. Flytande temp.-20 till 230 grader F
Max. Tryck100 psi
Max. Specifik gravitation1
MotorhöljeTEFC
Motorvarvtal3450
motortypKondensatorstart, kondensatorkörning
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1"
Fas1
SkruvmaterialElförzinkad
TätningsapplikationLång livslängd när du inte kör torrt eller pumpar slipmedel
TätningsmaterialBuna-N med kolfiber och keramiska ansikten och 316 rostfritt stålfjäder
TätningstypMekanisk tätning
Servicefaktor1.2
Axelmaterial304 Stainless Steel
Axelstorlek5 / 8 "
TypCentrifugal
Spänning115 / 208-230
Volut materialGjutjärn med förnickling
Vättade materialBrons, gjutjärn, Buna-N, kol, keramik och 316 rostfritt stål
Bredd8.8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.7
Fartygets höjd (cm)34.54
Fartygets längd (cm)55.37
Fartygets bredd (cm)28.7
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellGPMAmpsBearing TypeGPM @ 20 PSIGPM @ 40 PSIHöjdHusets materialHPPris
DAYTON 4JPE9 Turbinpump 2 Hp 3-fas 5.8 / 2.9 Amp | AD8EXR 4JPE99.96.0-5.8/2.9Boll17.815.87.1 "Bronze219 483 kr
DAYTON 4JPF6 Turbinpump 3/4 hk 3-fas 2.5 / 1.2 Amp | AD8EXY 4JPF65.22.7-2.5/1.2Boll7.36.87.6 "Gjutjärn med nickelplätering3/413 322 kr
DAYTON 4JPF9 Turbinpump 1 1/2 hk 3-fas 4.6 / 2.3 Amp | AD8EYB 4JPF96.14.6 / 4.5-2.3Boll9.28.37.1 "Gjutjärn med nickelplätering1.514 408 kr
DAYTON 4JPG2 Turbinpump 2 Hp 3-fas 5.8 / 2.9 Amp | AD8EYD 4JPG27.46.0-5.8/2.9Boll21.519.47.1 "Gjutjärn med nickelplätering214 927 kr
DAYTON 4UP50 pumpturbin 1/3 hk | AD9TTW 4UP50--Tätat kullager (motorlager)3.1-5.187 "Bronze1/314 148 kr
DAYTON 4UP58 Pumpturbin 2 Hk | AD9TTY 4UP58-5.6-5.2/2.6Tätat kullager (motorlager)23.7-6.5 "Gjutjärn222 776 kr
DAYTON 4UP66 Pumpturbin 7 1/2 Hk | AD9TUF 4UP66--Tätat kullager (motorlager)40.6-8.5 "Gjutjärn7.555 074 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4JPG1 Turbinpump 2 Hp 1-fas 16.6/8.3 Amp
18 084 kr /enhet