DAYTON 4UP58 Pumpturbin 2 Hk | AD9TTY

DAYTON 4UP58 Pumpturbin 2 Hk

Finns i lager
Artikel: AD9TTY Modell: 4UP58

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 776 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTurbinpump
Amps5.6-5.2/2.6
Bearing TypeTätat kullager (motorlager)
Bästa effektivitet GPM @ Head9.4 GPM @ 75 PSI
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head16.7-23.0 GPM @ 90-26 PSI
ByggBronshjul, Buna N O-ringpackningar, Mekanisk tätning med Buna N och delar av rostfritt stål och kol / keramiska säten, Gjutjärnskåpa och motorfäste med hård elektrolös nickelplätering och utbytbar bronsaxelhylsa, TEFC-motorer
Avtappningsplugg180 Från inloppsporten
DutyKontinuerlig
Ram56C
GPM @ 10 PSI25.0
GPM @ 20 PSI23.7
GPM @ 30 PSI22.8
GPM @ 50 PSI21.0
GPM @ 60 PSI18.2
GPM @ 75 PSI19.0
Höjd6.5 "
Husets materialGjutjärn
HP2
PumphjulsmaterialBronze
PumphjulstypRegenerativ turbin
Inlopp1"
Inloppstryck200 PSI
Längd15.625 "
Max. Falltryck300 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser25 mikron
Max. Flytande viskositet250 XNUMX SSU
Max. Flytande temp.-20 till 230 F
Max. Tryck300 psi
Max. Specifik gravitation1.00 SP
MotorhöljeTEFC
motortyp3-fas, TEFC
NEMA / IEC-ram56C
Classic Outlet1"
Fas3
Portrotation90 steg
SkruvmaterialStål
TätningsapplikationLågt flöde, högt huvud
TätningsmaterialKol, keramik, bunka
TätningstypTyp 21
TypBronsmonterad
Spänning208-230/460
Volut materialGjutjärn, monterad i brons
Vättade materialGjutjärn, bronsmonterad
Bredd8.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.7825
Fartygets höjd (cm)29.21
Fartygets längd (cm)48.51
Fartygets bredd (cm)25.65
HS-kod8413810020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGPMAmpsBearing TypeGPM @ 20 PSIGPM @ 40 PSIHöjdHusets materialHPPris
DAYTON 4JPE9 Turbinpump 2 Hp 3-fas 5.8 / 2.9 Amp | AD8EXR 4JPE99.96.0-5.8/2.9Boll17.815.87.1 "Bronze219 483 kr
DAYTON 4JPF6 Turbinpump 3/4 hk 3-fas 2.5 / 1.2 Amp | AD8EXY 4JPF65.22.7-2.5/1.2Boll7.36.87.6 "Gjutjärn med nickelplätering3/413 322 kr
DAYTON 4JPF9 Turbinpump 1 1/2 hk 3-fas 4.6 / 2.3 Amp | AD8EYB 4JPF96.14.6 / 4.5-2.3Boll9.28.37.1 "Gjutjärn med nickelplätering1.514 408 kr
DAYTON 4JPG1 Turbinpump 2 hk 1-fas 16.6 / 8.3 Amp | AD8EYC 4JPG17.416.6 / 9.4-8.3Boll21.519.48.26 "Gjutjärn med nickelplätering218 084 kr
DAYTON 4JPG2 Turbinpump 2 Hp 3-fas 5.8 / 2.9 Amp | AD8EYD 4JPG27.46.0-5.8/2.9Boll21.519.47.1 "Gjutjärn med nickelplätering214 927 kr
DAYTON 4UP50 pumpturbin 1/3 hk | AD9TTW 4UP50--Tätat kullager (motorlager)3.1-5.187 "Bronze1/314 148 kr
DAYTON 4UP66 Pumpturbin 7 1/2 Hk | AD9TUF 4UP66--Tätat kullager (motorlager)40.6-8.5 "Gjutjärn7.555 074 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4UP58 Pumpturbin 2 Hk
22 776 kr /enhet