DAYTON 4KHF9 Roterande kugghjulspumphuvud 1/2 tum 3/4 hk | AD8HGF

DAYTON 4KHF9 roterande kugghjulspumphuvud 1/2 tum 3/4 hk

Finns i lager
Artikel: AD8HGF Modell: 4KHF9

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 929 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRoterande kugghjulspumphuvud
DesignaPiedestal
TullbetygTung
GearStålspur
GPM @ 100 PSI6.5
GPM @ 25 PSI6.9
GPM @ 50 PSI6.8
GPM @ 75 PSI6.7
GPM @ Freeflow7
GPM @ Freeflow @ 1725 RPM7
Höjd3.25 "
HP @ 100 PSI1-1/2
HP @ 25 PSI3/4
HP @ 50 PSI1
HP @ 75 PSI1
HP @ Free Flow3/4
HP @ Free Flow @ 1725 RPM3/4
Längd3.75 "
Max. Tryck125 psi
Max. Temp.210 F
Max. Viskositet550 XNUMX SSU
O-ringenViton
Hamnstorlek1 / 2 "
PumpkroppsmaterialGjutjärn
Pumpens varvtal1725
ReliefventilMed
RingmaterialViton
SealMekanisk med rostfritt stål, Viton, kol / keramik
Axel Dia.5 / 8 "
Axelhöjd (in.)2-5/8
AxelmaterialStål
Suglyft7.9 Ft.
Suglyft (ft.) @ 1725 varv / min7.9
Temp. Räckvidd-20 till 210 F
TypHeavy Duty
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.02
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)29.46
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8413600090
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • GPM @ 125 PSI (6.1)
    • GPM @ 125 PSI @ 1725 RPM (6.1)
    • HP @ 125 PSI (1-1 / 2)
    • HP @ 125 PSI @ 1725 RPM (1-1 / 2)

Produktvarianter

ProduktModellMax. Temp.DesignaTullbetygMax. ViskositetMotorramHamnstorlekPumpkroppsmaterialRingmaterialPris
DAYTON 4KHA9 Pumphuvud med roterande växel 1/4 tum 1/2 Hk | AD8HFM 4KHA9210 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C1 / 4 "BronzeBuna N9 571 kr
DAYTON 4KHC1 Rotary Gear Pump Head 3/8 inch 3/4 Hp | AD8HFN 4KHC1210 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C3 / 8 "BronzeBuna N10 831 kr
DAYTON 4KHC2 Rotary Gear Pump Head 1/2 Tum 3/4 Hk | AD8HFP 4KHC2210 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C1 / 2 "BronzeBuna N11 304 kr
DAYTON 4KHC4 Rotary Gear Pump Head 1 tum 1 1/2 hk | AD8HFR 4KHC4210 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU182TC / 184TC1"BronzeBuna N14 389 kr
DAYTON 4KHC5 Rotary Gear Pump Head 1/4 tum 1/2 hk | AD8HFT 4KHC5280 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C1 / 4 "GjutjärnViton7 772 kr
DAYTON 4KHC6 Rotary Gear Pump Head 3/8 tum 3/4 hk | AD8HFU 4KHC6280 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C3 / 8 "GjutjärnViton8 609 kr
DAYTON 4KHC7 Rotary Gear Pump Head 1/2 Tum 3/4 Hk | AD8HFV 4KHC7280 FStäng koppladTung550 XNUMX SSU56C1 / 2 "GjutjärnViton8 920 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4KHF9 roterande kugghjulspumphuvud 1/2 tum 3/4 hk
6 929 kr /enhet