Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4M075 C-frame Motor Shaded Pole 1 tum längd Auto | AD8TDW

DAYTON 4M075 C-frame Motor Shaded Pole 1 Inch Längd Auto

Finns i lager
Artikel: AD8TDW Modell: 4M075

Få det Maj 7, Tisdag
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
458SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelC-ram motor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
LagerSleeve
KapslingOpen Air-Over
RamEJ STANDARD
Frekvens60 Hz
Fulllastförstärkare1.03
HP1/70
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel2"
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignSkuggad pol
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
MotorfästeHingst
MotoraxelrotationCWSE
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
motortypSkuggad pol
MonteringStud / Hål
MonteringshålMotsatt axelände
Varvtal på typskylten3000
Antal hastigheter2
OC-montering1-7 / 8 "
Fas1
RotationCWSE
RPM-räckvidd1801-3000
Servicefaktor1.0
Axel Dia.3 / 16 "
Skaftlängd1"
Stud placeringAxeländ
Stud kvantitet2
Stud storlek# 8-32
Termisk skyddBil
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7736
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8501104020
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Stackstorlek (7/8 ")

Produktvarianter

ProduktModellVarvtal på typskyltenLagerFulllastförstärkareAntal hastigheterRotationRPM-räckviddAxel Dia.SkaftlängdPris
DAYTON 3LC32 C-frame Motor Shaded Pole 1-1 / 2 Inch Length | AC9XET 3LC323000Sleeve0.31CCWSE1801-30003 / 16 "1.5 "525SEK
DAYTON 4M067 C-frame Motor 1 tum längd skuggad polhylsa | AD8TDM 4M0673000Sleeve0.261CWSE1801-30003 / 16 "1"292SEK
DAYTON 4M068 C-frame Motor Shaded Pole Sleeve 1 tums längd | AD8TDN 4M0683000Sleeve0.411CWSE1801-30003 / 16 "1"293SEK
DAYTON 4M070 C-frame Motor Shaded Pole 1 tum Längdärm | AD8TDQ 4M0703000Sleeve0.541CWSE1801-30003 / 16 "1"317SEK
DAYTON 4M072 C-ramsmotor 1 tum Längd Stud / hål Cwse | AD8TDT 4M0723000Sleeve0.621CWSE1801-30003 / 16 "1"386SEK
DAYTON 4M073 C-frame Motor Shaft End 1 tum Längd Auto | AD8TDU 4M0733000Sleeve1.161CWSE1801-30003 / 16 "1"413SEK
DAYTON 4M076 C-frame Motor Shaded Pole Auto 1 tum längd | AD8TDX 4M0763000Sleeve1.191CWSE1801-30001 / 4 "1"597SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4M075 C-frame Motor Shaded Pole 1 Inch Längd Auto
458SEK /enhet