Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4M072 C-ramsmotor 1 tum Längd Stud / hål Cwse | AD8TDT

DAYTON 4M072 C-rammotor 1 tums längd dubb/hål Cwse

Finns i lager
Artikel: AD8TDT Modell: 4M072
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
374SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelC-ram motor
Omgivningstemp. Räckvidd40 grader C
LagerSleeve
KapslingOpen Air-Over
RamEJ STANDARD
Frekvens60 Hz
Fulllastförstärkare0.62
HP1/100
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel2"
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignSkuggad pol
MotorkapslingsdesignOpen Air-Over
MotorfästeHingst
MotoraxelrotationCWSE
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddImpedans
motortypSkuggad pol
MonteringStud / Hål
MonteringshålVarje sida av statorn
Varvtal på typskylten3000
Antal hastigheter1
OC-montering1-7 / 8 "
Fas1
RotationCWSE
RPM-räckvidd1801-3000
Servicefaktor1.0
Axel Dia.3 / 16 "
Skaftlängd1"
Stud placeringAxeländ
Stud kvantitet2
Stud storlek# 8-32
Termisk skyddImpedans
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8428
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8501104020
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Stackstorlek (7/8 ")

Produktvarianter

ProduktModellVarvtal på typskyltenLagerFulllastförstärkareAntal hastigheterRotationRPM-räckviddAxel Dia.SkaftlängdPris
DAYTON 3LC32 C-frame Motor Shaded Pole 1-1 / 2 Inch Length | AC9XET 3LC323000Sleeve0.31CCWSE1801-30003 / 16 "1.5 "509SEK
DAYTON 4M067 C-frame Motor 1 tum längd skuggad polhylsa | AD8TDM 4M0673000Sleeve0.261CWSE1801-30003 / 16 "1"264SEK
DAYTON 4M068 C-frame Motor Shaded Pole Sleeve 1 tums längd | AD8TDN 4M0683000Sleeve0.411CWSE1801-30003 / 16 "1"294SEK
DAYTON 4M070 C-frame Motor Shaded Pole 1 tum Längdärm | AD8TDQ 4M0703000Sleeve0.541CWSE1801-30003 / 16 "1"319SEK
DAYTON 4M073 C-frame Motor Shaft End 1 tum Längd Auto | AD8TDU 4M0733000Sleeve1.161CWSE1801-30003 / 16 "1"375SEK
DAYTON 4M075 C-frame Motor Shaded Pole 1 tum längd Auto | AD8TDW 4M0753000Sleeve1.032CWSE1801-30003 / 16 "1"413SEK
DAYTON 4M076 C-frame Motor Shaded Pole Auto 1 tum längd | AD8TDX 4M0763000Sleeve1.191CWSE1801-30001 / 4 "1"539SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4M072 C-rammotor 1 tums längd dubb/hål Cwse
374SEK /enhet