Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4RK71 fjäderbackventil segjärn 2 tum | AD9FNV

DAYTON 4RK71 fjäderbackventil segjärn 2 tum

Finns i lager
Artikel: AD9FNV Modell: 4RK71
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
2 001 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjäderbackventil
AnslutningstypMNPT x FNPT
MaterialDuktilt järn
Max. Temp.180 grader F
SkärmmaterialRostfritt stål
TätningsmaterialBuna N
Storlek2"
VårmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.6875
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)8.64
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8481302090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypLängdMaterialMax. Temp.Totala höjdenStorlekBreddPris
DAYTON 4RG64 Fjäderbackventil Pvc 1/2 tum Fnpt | AD9FJW 4RG64FNPT4 13 / 32 "PVC120 grader F1.75 "1 / 2 "1.75 "1 175 kr
DAYTON 4RG65 Fjäderkontrollventil Pvc 3/4 tum Fipt | AD9FJX 4RG65FIPT4.593PVC120 grader F1.75 "3 / 4 "1.75 "578SEK
DAYTON 4RG66 Fjäderkontrollventil Pvc 1 tum Fipt | AD9FJY 4RG66FIPT5.75 "PVC120 grader F2 5 / 16 "1"2 5 / 16 "1 534 kr
DAYTON 4RG67 Fjäderbackventil Pvc 1-1 / 4 tum | AD9FJZ 4RG67FIPT6.375 "PVC120 grader F3 13 / 64 "1.25 "3 13 / 64 "693SEK
DAYTON 4RG68 Fjäderbackventil Pvc 1-1 / 2 tum | AD9FKA 4RG68FIPT6.75 "PVC120 grader F3 13 / 64 "1.5 "3 13 / 64 "779SEK
DAYTON 4RG69 Fjäderbackventil Pvc 2 tums Fipt | AD9FKB 4RG69FIPT7 15 / 16 "PVC120 grader F4 1 / 16 "2"4 1 / 16 "1 820 kr
DAYTON 4RG70 fjäderbackventil Pvc 1/2 tums slip | AD9FKC 4RG70Slip4 13 / 32 "PVC120 grader F1.75 "1 / 2 "1.75 "493SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4RK71 fjäderbackventil segjärn 2 tum
2 001 kr /enhet