DAYTON 4RU76 Pump Centrifugal 1/2hk | AD9HAP 4291K32

DAYTON 4RU76 Pump Centrifugal 1/2hk

Finns i lager
Artikel: AD9HAP Modell: 4RU76Korsreferens: 4291K32

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 661 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps8.8/4.4
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head17 @ 58 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head10-30 GPM @ 72-43 ft
AvtappningspluggLätt tillgänglig
Ram48Y
GPM för vatten @ 20 ft. av Head37
GPM för vatten @ 30 ft. av Head34
GPM för vatten @ 40 ft. av Head31
GPM för vatten @ 50 ft. av Head25
GPM för vatten @ 60 ft. av Head19
GPM för vatten @ 70 ft. av Head13
GPM för vatten @ 80 ft. av Head3
Höjd8.625 "
Husets materialNära korn gjutjärn, tätningsplatta
HP1/2
Hz60
Pumphjul Dia.4-7 / 16 tum.
PumphjulsmaterialNoryl
PumphjulstypStängt
Inlopp1-1 / 4 "
Längd12 "
Max. Falltryck100 PSI
Max. Flytande viskositet1.0CP
Max. GPM @ Head34 @ 20 ft
Max. Huvud83 ft.
Max. Flytande temp.140 F
Max. Tryck125 psi
Max. Specifik gravitation1.0
Min. GPM @ Head3 @ 80 ft
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3450
Classic Outlet1"
Fas1
Portrotation4-positioner
TätningsapplikationVatten
TätningsmaterialStandard, kolkeramiska ansikten, bunaelastomer och SS-delar
Tätningstyp21
AxelmaterialRostfritt stål
TypHögt huvud
Spänning115/230
Vättade materialNoryl, gjutjärn, rostfritt stål, kol, keramik, buna.
Bredd7 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.05
Fartygets höjd (cm)27.43
Fartygets längd (cm)50.29
Fartygets bredd (cm)25.65
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 20 ft. av HeadAmpsBearing TypeGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadPris
DAYTON 2ZWZ6 Centrifugalpump 1/2 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4HPP 2ZWZ6398.4/4.8Boll373632282112 374 kr
DAYTON 2ZWZ7 Centrifugalpump 1/2 hk 3-fas 208-230 / 460 | AC4HPQ 2ZWZ7391.8-1.7/0.9Boll37363228219 935 kr
DAYTON 2ZWZ8 Centrifugalpump 3/4 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4HPR 2ZWZ84911.3/5.6Boll474642373210 626 kr
DAYTON 2ZWZ9 Centrifugalpump 3/4 hk 3-fas 208-230 / 460 | AC4HPT 2ZWZ9492.7-2.5/1.2Boll474642373210 369 kr
DAYTON 2ZXA3 Centrifugalpump 1 1/2 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4HPW 2ZXA39013.5/6.4Boll878578716212 847 kr
DAYTON 2ZXA4 Centrifugalpump 1.5 hk 3-fas 208-230 / 460 | AC4HPX 2ZXA4904.4-3.9/2.0Boll878578716213 097 kr
DAYTON 2ZXA5 Centrifugalpump 2 hk 1 Ph 115 / 230v | AC4HPY 2ZXA59016.6/8.3Boll878578716217 518 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4RU76 Pump Centrifugal 1/2hk
12 661 kr /enhet