DAYTON 4TDH7 Elaggregat 14-1 / 2 tum D | AD9KDY

DAYTON 4TDH7 elektrisk enhetsvärmare 14-1/2 tum D

Finns i lager
Artikel: AD9KDY Modell: 4TDH7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

124 779 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElvärmare
Luftflöde3400 cfm
Förstärkare AC72.3
BtuH204,700
Kontaktors spolspänning24
Djup14.5 "
Höjd35.5 "
Horisontellt luftkast50 ft.
HusfinishNeutral grå pulverlackerad
Husets material18 ga Stål
Hz60
kW60
Max. Monteringshöjd35 ft.
MonteringstypVertikal eller horisontell
Fas3
Temp. Stiga60 grader F
Vertikal golvtäckning75 ft.
Vertikal montering H31 ft.
Spänning480
Bredd30.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 67.5
Fartygets höjd (cm)107.32
Fartygets längd (cm)85.73
Fartygets bredd (cm)67.31
HS-kod8516290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddLuftflödeFörstärkare ACBtuHDjupHöjdkWTemp. StigaPris
DAYTON 4TDH9 Elaggregat 18-1 / 2 tum D | AD9KDZ 4TDH937.5 "5000 cfm96.3273,00018.5 "39.5 "8055 grader F152 039 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4TDH7 elektrisk enhetsvärmare 14-1/2 tum D
124 779 kr /enhet