DAYTON 4TDH9 Elaggregat 18-1 / 2 tum D | AD9KDZ

DAYTON 4TDH9 elektrisk enhetsvärmare 18-1/2 tum D

Finns i lager
Artikel: AD9KDZ Modell: 4TDH9

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

152 039 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElvärmare
Luftflöde5000 cfm
Förstärkare AC96.3
BtuH273,000
Kontaktors spolspänning24
Djup18.5 "
Höjd39.5 "
Horisontellt luftkast65 ft.
HusfinishNeutral grå pulverlackerad
Husets material18 ga Stål
Hz60
kW80
Max. Monteringshöjd45 ft.
MonteringstypVertikal eller horisontell
Fas3
Temp. Stiga55 grader F
Vertikal golvtäckning90 ft.
Vertikal montering H40 ft.
Spänning480
Bredd37.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 135
Fartygets höjd (cm)118.11
Fartygets längd (cm)100.33
Fartygets bredd (cm)76.84
HS-kod8516290090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddLuftflödeFörstärkare ACBtuHDjupHöjdkWTemp. StigaPris
DAYTON 4TDH7 Elaggregat 14-1 / 2 tum D | AD9KDY 4TDH730.5 "3400 cfm72.3204,70014.5 "35.5 "6060 grader F124 779 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4TDH9 elektrisk enhetsvärmare 18-1/2 tum D
152 039 kr /enhet