DAYTON 4TDL7 Plenumfläktdiameter 22 tum mindre drivpaket | AD9KEN

DAYTON 4TDL7 Plenum Fläkthjul Diameter 22 Inch Mindre Drive Package

Finns i lager
Artikel: AD9KEN Modell: 4TDL7

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 728 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlenumfläkt
Bearing TypeBoll
Ramdjup19-3 / 4 "
RamfinishBakad emalj
Ramhöjd32 In.
RammaterialStål
ram Bredd32 In.
Max. Inloppstemp.150 grader F.
Max. Hjulvarvtal2200
MonteringsplatsHorisontell
AnmärkningarEnheten är utan motor- och drivpaket
Axel mittlinjehöjd (in.)16
Axel Dia.1-11 / 16 "
Axelförlängning utanför ram (in.)4
TypMindre körpaket
Hjuldiameter22 "
HjulmaterialStål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 96.75
Fartygets höjd (cm)96.52
Fartygets längd (cm)88.9
Fartygets bredd (cm)88.9
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.000-in. SPCFM @ 0.250-in. SPCFM @ 0.500-in. SPCFM @ 2.500-in. SPCFM @ 4.000-in. SPFläkt RPMRamdjupRamfinishPris
DAYTON 4TDL3 Plenumfläktdiameter 13 1/2 tum mindre drivpaket | AD9KEJ 4TDL3------18 "-11 415 kr
DAYTON 4TDL4 Plenumfläkthjul Diameter 15 tum mindre drivpaket | AD9KEK 4TDL4------18 "-15 643 kr
DAYTON 4TDL5 Plenumfläkthjul Diameter 18 1/2 tum mindre drivpaket | AD9KEL 4TDL5------22-1 / 2 "-19 087 kr
DAYTON 4TDL6 Fläkthjulets diameter 22 tum mindre drivpaket | AD9KEM 4TDL6------25-5 / 8 "-25 809 kr
DAYTON 4TDL8 Fläkthjulsdiameter 24 1/2 tum mindre drivpaket | AD9KEP 4TDL8------23 "Bakad emalj56 796 kr
DAYTON 4TDL9 Plenumfläkt Hjuldiameter 27 3/8 tum mindre drivpaket | AD9KEQ 4TDL9------23 "Bakad emalj58 413 kr
DAYTON 7AK82 Plenumfläktdiameter 13 1/2 tum med drivpaket | AF3BZF 7AK82-14791318--134518 "-19 340 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4TDL7 Plenum Fläkthjul Diameter 22 Inch Mindre Drive Package
46 728 kr /enhet