DAYTON 4TDL5 Plenumfläkthjul Diameter 18 1/2 tum mindre drivpaket | AD9KEL

DAYTON 4TDL5 Plenum Fläkthjul Diameter 18 1/2 Inch mindre drivpaket

Finns i lager
Artikel: AD9KEL Modell: 4TDL5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 087 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlenumfläkt
Bearing TypeBoll
Ramdjup22-1 / 2 "
Ramhöjd22-1 / 2 tum.
RammaterialGalvaniserad
ram Bredd22-1 / 2 tum.
Max. Inloppstemp.150 grader F.
Max. Hjulvarvtal1445
MonteringsplatsHorisontell
AnmärkningarEnheten är utan motor- och drivpaket
Axel mittlinjehöjd (in.)11-1/4
Axel Dia.1"
Axelförlängning utanför ram (in.)2-3/16
TypMindre körpaket
Hjuldiameter18 1 / 2 "
HjulmaterialAluminium

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 47.25
Fartygets höjd (cm)78.74
Fartygets längd (cm)85.09
Fartygets bredd (cm)85.09
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 2.000-in. SPCFM @ 0.250-in. SPCFM @ 0.500-in. SPCFM @ 2.500-in. SPCFM @ 4.000-in. SPFläkt RPMRamdjupRamfinishPris
DAYTON 4TDL3 Plenumfläktdiameter 13 1/2 tum mindre drivpaket | AD9KEJ 4TDL3------18 "-11 415 kr
DAYTON 4TDL4 Plenumfläkthjul Diameter 15 tum mindre drivpaket | AD9KEK 4TDL4------18 "-15 643 kr
DAYTON 4TDL6 Fläkthjulets diameter 22 tum mindre drivpaket | AD9KEM 4TDL6------25-5 / 8 "-25 809 kr
DAYTON 4TDL7 Plenumfläktdiameter 22 tum mindre drivpaket | AD9KEN 4TDL7------19-3 / 4 "Bakad emalj46 728 kr
DAYTON 4TDL8 Fläkthjulsdiameter 24 1/2 tum mindre drivpaket | AD9KEP 4TDL8------23 "Bakad emalj56 796 kr
DAYTON 4TDL9 Plenumfläkt Hjuldiameter 27 3/8 tum mindre drivpaket | AD9KEQ 4TDL9------23 "Bakad emalj58 413 kr
DAYTON 7AK82 Plenumfläktdiameter 13 1/2 tum med drivpaket | AF3BZF 7AK82-14791318--134518 "-19 340 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4TDL5 Plenum Fläkthjul Diameter 18 1/2 Inch mindre drivpaket
19 087 kr /enhet