DAYTON 4TJ92 Press Arbor 1/2 Ton | AD9LNH

DAYTON 4TJ92 Tryck Arbor 1/2 Ton

Finns i lager
Artikel: AD9LNH Modell: 4TJ92

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

908SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Press
Anvil Dia. Arbetsområde (in.)3-1 / 2 "
Basstorlek5 x 9 "
ByggGjutjärn
Djup9"
Kraft i ton1/2
Höjd9.5 "
Max. Arbetshöjd (in.)4-1 / 2 "
Ramdimensioner (in.)3/4 x 3/4 "
Räckvidd för kortbredd (in.)9/16 "till 1 1/16"
Svänga6-1 / 2 "
Tabell Arbetsytan4 x 4 "
Bredd5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.91
Fartygets höjd (cm)29.97
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)22.35
HS-kod8462998020
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Ram Hole Dia. x Djup (tum) (3/8 x 1 ")

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekDjupHöjdBreddPris
DAYTON 3Z949 Arbor Press, 12 tums sving, gjutjärn, 4 positions roterande städ | AD3FZV 3Z9499-1 / 2 x 17 3/4 "17.75 "21.25 "9.5 "6 412 kr
DAYTON 5Z077 Arbor Press, 4 Ton | AE7KVN 5Z07710-3/4 x 21-"/8"21.125 "27.25 "10.75 "7 905 kr
DAYTON 467L17 Arbor Press, 3 Ton, 11 3/4 Inch Swing, 3/4 till 1-13/16 Inch Range Of Slot | CH9PKA 467L17----8 258 kr
DAYTON 467L13 Arbor Press, 1/2 ton, 6 1/2 tum sväng, 5/16 till 15/16 tums räckvidd av spår | CH9PKB 467L13----1 916 kr
DAYTON 467L20 Arbor Press, 5 Ton, 24 Inch Swing, 9 7/8 Inch Städ Diam. | CH9PKC 467L20----28 783 kr
DAYTON 467L16 Arbor Press, 2 Ton, 10 3/8 tums sving, 3/4 till 1-13/16 tums räckvidd av spår | CH9PKD 467L16----5 377 kr
DAYTON 467L15 Arbor Press, 1 1/2 ton, 8 tums sving, 9/16 till 1-1/16 tums räckvidd för spår | CH9PKE 467L15----6 847 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4TJ92 Tryck Arbor 1/2 Ton
908SEK /enhet