DAYTON 5Z077 Arbor Press, 4 Ton | AE7KVN

DAYTON 5Z077 Arbor Press, 4 Ton

Finns i lager
Artikel: AE7KVN Modell: 5Z077

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 905 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Press
Anvil Dia. Arbetsområde (in.)9-1 / 2 "
Basstorlek10-3/4 x 21-"/8"
ByggGjutjärn
Djup21.125 "
Kraft i ton4
Höjd27.25 "
Max. Arbetshöjd (in.)15-3 / 4 "
Ramdimensioner (in.)1-3/4 x 1-3/4"
Räckvidd för kortbredd (in.)3/4" to 2-3/4"
Svänga16-3 / 4 "
Tabell Arbetsytan10 x 10-1 / 4 "
Bredd10.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 101.97
Fartygets höjd (cm)60.45
Fartygets längd (cm)36.58
Fartygets bredd (cm)82.3
HS-kod8462998020
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Handmanövrerad press perfekt för applikationer som nitning, bockning, stansning, plattning, klämning eller borttagning av lager
    • Har ett roterande och bearbetat städ med 4 slitsar för att ge bekvämt stöd för att rymma arbetsstycken i olika storlekar
    • Lämplig för arbete i produktionslinjer, maskinverkstäder, bilverkstäder och verkstäder

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekDjupHöjdBreddPris
DAYTON 3Z949 Arbor Press, 12 tums sving, gjutjärn, 4 positions roterande städ | AD3FZV 3Z9499-1 / 2 x 17 3/4 "17.75 "21.25 "9.5 "6 412 kr
DAYTON 4TJ92 Press Arbor 1/2 Ton | AD9LNH 4TJ925 x 9 "9"9.5 "5"908SEK
DAYTON 467L17 Arbor Press, 3 Ton, 11 3/4 Inch Swing, 3/4 till 1-13/16 Inch Range Of Slot | CH9PKA 467L17----8 258 kr
DAYTON 467L13 Arbor Press, 1/2 ton, 6 1/2 tum sväng, 5/16 till 15/16 tums räckvidd av spår | CH9PKB 467L13----1 916 kr
DAYTON 467L20 Arbor Press, 5 Ton, 24 Inch Swing, 9 7/8 Inch Städ Diam. | CH9PKC 467L20----28 783 kr
DAYTON 467L16 Arbor Press, 2 Ton, 10 3/8 tums sving, 3/4 till 1-13/16 tums räckvidd av spår | CH9PKD 467L16----5 377 kr
DAYTON 467L15 Arbor Press, 1 1/2 ton, 8 tums sving, 9/16 till 1-1/16 tums räckvidd för spår | CH9PKE 467L15----6 847 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5Z077 Arbor Press, 4 Ton
7 905 kr /enhet