DAYTON 3Z949 Arbor Press, 12 tums sving, gjutjärn, 4 positions roterande städ | AD3FZV

DAYTON 3Z949 Arbor Press, 12 tums gunga, gjutjärn, 4 positions roterande städ

Finns i lager
Artikel: AD3FZV Modell: 3Z949

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 412 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Press
Anvil Dia. Arbetsområde (in.)6-5 / 8 "
Basstorlek9-1 / 2 x 17 3/4 "
ByggGjutjärn
Djup17.75 "
Kraft i ton3
Höjd21.25 "
Max. Arbetshöjd (in.)12-1 / 4 "
Ramdimensioner (in.)1-1/2 x 1-1/2"
Räckvidd för kortbredd (in.)1 "till 2"
Svänga12 "
Tabell Arbetsytan8-1/8 x 8-1/2"
Bredd9.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 54
Fartygets höjd (cm)56.39
Fartygets längd (cm)34.29
Fartygets bredd (cm)67.31
HS-kod8462998020
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Gjutjärn, högtrycksborrpress som används för att sticka, nita, konfigurera och ta bort lager och andra presspassningsapplikationer i industrier
    • Har stålkolv med stor kuggstång för hög lastkapacitet och avtagbart, 4-läges roterande städ
    • Används efter att ha bultats eller fästs på en tung arbetsbänk för säkrare användning eftersom de är mindre än golvbänkar
    • Innehåller ett 3-delat stanspaket och en magnetinsats för att hålla stansarna

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekDjupHöjdBreddPris
DAYTON 4TJ92 Press Arbor 1/2 Ton | AD9LNH 4TJ925 x 9 "9"9.5 "5"908SEK
DAYTON 5Z077 Arbor Press, 4 Ton | AE7KVN 5Z07710-3/4 x 21-"/8"21.125 "27.25 "10.75 "7 905 kr
DAYTON 467L17 Arbor Press, 3 Ton, 11 3/4 Inch Swing, 3/4 till 1-13/16 Inch Range Of Slot | CH9PKA 467L17----8 258 kr
DAYTON 467L13 Arbor Press, 1/2 ton, 6 1/2 tum sväng, 5/16 till 15/16 tums räckvidd av spår | CH9PKB 467L13----1 916 kr
DAYTON 467L20 Arbor Press, 5 Ton, 24 Inch Swing, 9 7/8 Inch Städ Diam. | CH9PKC 467L20----28 783 kr
DAYTON 467L16 Arbor Press, 2 Ton, 10 3/8 tums sving, 3/4 till 1-13/16 tums räckvidd av spår | CH9PKD 467L16----5 377 kr
DAYTON 467L15 Arbor Press, 1 1/2 ton, 8 tums sving, 9/16 till 1-1/16 tums räckvidd för spår | CH9PKE 467L15----6 847 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3Z949 Arbor Press, 12 tums gunga, gjutjärn, 4 positions roterande städ
6 412 kr /enhet