DAYTON 4UA73 Pump Gjutjärn 1-1 / 2hk | AD9PXV

DAYTON 4UA73 Pump Gjutjärn 1-1/2hk

Finns i lager
Artikel: AD9PXV Modell: 4UA73

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 455 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCentrifugalpump
Amps4.4-3.9/2.0
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head49 @ 72 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head41-67 GPM @ 80-56 ft
Avtappningsplugg1/4 "-18 NPT
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM för vatten @ 10 ft. av Head88
GPM för vatten @ 15 ft. av Head85
GPM för vatten @ 20 ft. av Head82
GPM för vatten @ 25 ft. av Head80
GPM för vatten @ 30 ft. av Head78
GPM för vatten @ 40 ft. av Head74
GPM för vatten @ 50 ft. av Head70
GPM för vatten @ 60 ft. av Head63
GPM för vatten @ 70 ft. av Head55
GPM för vatten @ 80 ft. av Head41
GPM för vatten @ 90 ft. av Head16
Höjd9.12 "
Husets materialGjutjärn
HP1.5
Hz60
PumphjulsmaterialGjutjärn
PumphjulstypHalvöppet
Inlopp1-1 / 2 "
Inloppstryck100 PSI
Längd16.87 "
Max. Falltryck165 PSI
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 8 "
Max. Flytande viskositet100 XNUMX SSU
Max. GPM @ Head68 @ 10 ft
Max. Huvud96 Ft.
Max. Flytande temp.200 grader F
Max. Tryck41.5 psi
Max. Specifik gravitation1.0
Min. GPM @ Head20 @ 90 ft
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3500
motortypTre fas
NEMA / IEC-ram56J
Classic Outlet1-1 / 2 "
Fas3
PortrotationNej
SkruvmaterialElförzinkad
TätningsapplikationIcke brandfarliga och icke-slipande vätskor Kompatibla med tätningskomponentmaterial Upp till 180F
TätningsmaterialCarbon Ceramic-Buna N
TätningstypMekanisk
Servicefaktor1.3
AxelmaterialRostfritt stål
Suglyft20 Ft.
TypSjälvsugande
Spänning208-230/460
Volut materialGjutjärn
Vättade materialCI, Buna N, kol, keramik
Bredd6.87 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.36
Fartygets höjd (cm)35.05
Fartygets längd (cm)57.66
Fartygets bredd (cm)30.99
HS-kod8413702005
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 15 ft. av HeadAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadGPM för vatten @ 20 ft. av HeadGPM för vatten @ 25 ft. av HeadGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 40 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadPris
DAYTON 12N810 Centrifugalpump Självsugande 3 hk Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4/3.7119 @ 46 ft213197180144-21 418 kr
DAYTON 12N811 Centrifugalpump Självsugande 3 hk Ss | AA4JCJ 12N8112278.2-7.4/3.7119 @ 46 ft213197180144-43 994 kr
DAYTON 12N812 Centrifugalpump Självsugande 5 hk Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6/6.3120 @ 67 ft264246228197-21 610 kr
DAYTON 12N813 Centrifugalpump Självsugande 5 hk Ss | AA4JCL 12N81327913.4-12.6/6.3120 @ 67 ft264246228197-38 542 kr
DAYTON 12N814 Centrifugalpump Självsugande 7.5 hk Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8/8.9148 @ 82 ft333323309285-26 313 kr
DAYTON 12N815 Centrifugalpump Självsugande 7.5 Hk Ss | AA4JCN 12N81534218.8-17.8/8.9148 @ 82 ft333323309285-41 125 kr
DAYTON 2ZXP1 Centrifugalpump 3 / 4hk 1 Ph 115 / 208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 ft524742246510 139 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4UA73 Pump Gjutjärn 1-1/2hk
11 455 kr /enhet