DAYTON 4VAG3 Motor Split Phase 3/4 Hp 1725 115 / 208-230v 56 | AD9UZJ

DAYTON 4VAG3 Motor delad fas 3/4 hk 1725 115/208-230v 56

Finns i lager
Artikel: AD9UZJ Modell: 4VAG3

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 028 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRemmotor
LagerBoll
Kroppsdia.6.5 "
DutyKontinuerlig
KapslingÖppna Dripproof
Ram56
RammaterialStål
Fulllastförstärkare10.3 / 5.5-5.2
HP3/4
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel9 15 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur60 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignDelad fas
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeVagga
MotoraxeldesignNycklad
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanBälte Dr Fläkt / fläkt
MotorskyddBil
motortypDelad fas
MonteringVagga
Varvtal på typskylten1725
Nominell effektivitet71.0%
Total längd11 13 / 16 "
Fas1
Fjädrande Ring Dia.2.5 "
Ring till Ring Center9.5 "
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.15
Axel Dia.5 / 8 "
Skaftlängd1.875 "
Stud mönster4-1/4 x 4-1/4"
Termisk skyddBil
Spänning115 / 208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.115
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)35.81
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelisolering klassLagerKroppsdia.Längd mindre axelMax. OmgivningstemperaturMotorapplikationMotordesignPris
DAYTON 1AGG3 Motorkondensatorstart 1/2 hk 1725 115 / 208-230v 56 | AA8VCW 1AGG3RemmotorBBoll5.625 "8.59340 grader CH VAC/RKondensatorstart5 265 kr
DAYTON 1D170 Motor 3/4 hk delad fas 1725 rpm 115 V | AA9GER 1D170RemmotorBBoll5.625 "-40 grader CH VAC/RDelad fas5 134 kr
DAYTON 24C180 Motor för allmänt ändamål Kolstål Odp 1/2 hk 1725 rpm 56h | AB7UQJ 24C180Motor för allmänt ändamålBBoll-9.875 "40 grader CAllmän tillämpningKondensatorstart4 452 kr
DAYTON 24C181 motor för allmänt ändamål kolstål Odp 3/4 hk 1725 rpm 56h | AB7UQK 24C181Motor för allmänt ändamålBBoll-9.875 "40 grader CAllmän tillämpningKondensatorstart4 951 kr
DAYTON 24C182 Motor för allmänt ändamål Kolstål Odp 1 hk 1725 rpm 56h | AB7UQL 24C182Motor för allmänt ändamålBBoll-10.375 "40 grader CAllmän tillämpningKondensatorstart5 215 kr
DAYTON 3K199 Motor för allmänt ändamål Kolstål Odp 1/2 hk 1725 rpm 56 | AC9UEN 3K199Motor för allmänt ändamålBBoll--40 grader CAllmän tillämpningKondensatorstart6 200 kr
DAYTON 3K617 Motor 3/4 Hk 1725 Rpm 115 / 208-230 V | AC9UFA 3K617RemmotorFBoll5.625 "9.375 "40 grader CH VAC/RDelad fas5 212 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4VAG3 Motor delad fas 3/4 hk 1725 115/208-230v 56
6 028 kr /enhet