INDUSTRIAL SCIENTIFIC Flergasdetektor, aspirerad


Filter
Larmtyp: Hörbar, visuell, vibrerande , Batteri-liv: 10 timmar , Batterityp: litiumjon , Display: Display , Husets färg: Svart , Bredd: 3 1 / 16 "
StilModellSensorområdeLarminställningDjupKänner avGas typHöjdDriftstemp. RäckviddUpplösningPris (ex moms)
A
MX6-K603Q211
O2 0 till 30%, CO2 0 till 5%, NH3 0 till 500 ppm, LEL 0 till 100%Alla larm kan justeras, låg O2 19.5%, hög O2 23.5%, CO2 2.0% låg, 3.0% hög, NH3 25 ppm Varning, 50 ppm Fara, LEL 10% varning, 20% fara, VOC Varierar efter gastyp2.75 "Syre, koldioxid / IR, ammoniak, nedre explosionsgräns, detektorO2, CO2, NH3, IR, LEL7.625 "-4 till 131 grader F (-20 till 55 grader C)O2 1%, CO2 0.01%, NH3 1 ppm, LEL 1%59 652 SEK
A
MX6-K1237211
O2 0 till 30.0%, LEL 0 till 100%, H2S 0 till 500 ppm, CO 0 till 1500 ppm, CI2 0 till 100 ppmAlla larm kan justeras, låg O2 19.5%, hög O2 23.5%, CO 35 ppm Varning, 70 ppm Fara, H2S 10 ppm Varning, 20 ppm Fara, CI2 0.5 ppm Varning, 1.0 ppm Fara, LEL 10% Varning, 20% Fara, VOC varierar efter gastyp1-7 / 10 "Syre, brännbart, vätesulfid, kolmonoxid, klorLEL, CO, H2S, O2, CI25 3 / 10 "-4F till 131 grader F (-20 till 55 grader C)O2 (0.1% vol. Steg), LEL (1% LEL steg), H2S (0.1 ppm steg), CO (1 ppm steg), CI2 (0.1 ppm steg)59 851 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?