Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4X727 flänsmonterat lager 1/2 tum hål | AE2EWZ

DAYTON 4X727 Flänsmonterad lager 1/2 tums hål

Finns i lager
Artikel: AE2EWZ Modell: 4X727
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
547SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänslager
Lagermaterial52100 Steel
Bearing TypeFlänsmontering
Hålstorlek3 / 8 "
Boltstorlek3 / 8 "
Bore Dia.1 / 2 "
Dimension B4"
Dimension C3"
Dimension D2"
Dimension E3
Dimension F1"
Dimension H1/16
Mått J3/8
Dimension L1
Dynamisk lastkapacitet2,152 lb.
FinishRostskyddad
Husets materialPressat stål
InsertKullagret
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypStäll in skruven
Monteringshålcentrum3"
Antal bultar2
Totala höjden1"
Total längd4"
Total bredd2"
Statisk lastkapacitet1,075 lb.
Temp. Räckvidd-30 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8483208040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ELagermaterialHålstorlekDimension FDimension HMått JDynamisk lastkapacitetFinishPris
DAYTON 1A396 Flänsmonterat lager 1/2 tum hål | AA8TQF 1A3962.552100 Steel9 / 32 "1-1 / 16 "1/29/32 kvm2,152 lb.Rostskyddad645SEK
DAYTON 1A397 Flänsmonterat lager 5/8 tums hål | AA8TQG 1A3972.552100 Steel9 / 32 "1-1 / 16 "1/29/32 kvm2,152 lb.Rostskyddad600SEK
DAYTON 1A398 Flänsmonterat lager 3/4 tums hål | AA8TQH 1A3982-13/1652100 Steel11 / 32 "1.125 "1/211/32 kvm2,877 lb.Rostskyddad645SEK
DAYTON 1A399 Flänsmonterat lager 1 tum hål | AA8TQJ 1A399352100 Steel11 / 32 "1.187 "1/211/32 kvm3,153 lb.Rostskyddad442SEK
DAYTON 1A400 Flänsmonterat lager 1/2 tum hål | AA8TQK 1A400452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lb.Rostskyddad516SEK
DAYTON 1A401 Flänsmonterat lager 5/8 tums hål | AA8TQL 1A401452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lb.Rostskyddad516SEK
DAYTON 1A402 Flänsmonterat lager 3/4 tums hål | AA8TQM 1A402452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lb.Rostskyddad608SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4X727 Flänsmonterad lager 1/2 tums hål
547SEK /enhet