DAYTON Tvåbultade flänslager


Filter
Lager typ: Flänsmontering , Antal bultar: 2
StilModellDimension ELagermaterialHålstorlekDimension FDimension HMått JDynamisk lastkapacitetFinishPris (ex moms)
A
1A398
2-13/1652100 Steel11 / 32 "1.125 "1/211/32 kvm2,877 lb.Rostskyddad645 SEK
A
1A397
2.552100 Steel9 / 32 "1-1 / 16 "1/29/32 kvm2,152 lb.Rostskyddad600 SEK
A
1A396
2.552100 Steel9 / 32 "1-1 / 16 "1/29/32 kvm2,152 lb.Rostskyddad645 SEK
A
1A399
352100 Steel11 / 32 "1.187 "1/211/32 kvm3,153 lb.Rostskyddad442 SEK
B
4X728
352100 Steel3 / 8 "1"1/163/82,152 lb.Rostskyddad556 SEK
B
4X727
352100 Steel3 / 8 "1"1/163/82,152 lb.Rostskyddad547 SEK
C
4X817
3.375Bronze7 / 16 "1.125 "1/87/1650,000 lb.Rostskyddad463 SEK
B
4X730
3.37552100 Steel7 / 16 "1.125 "1/167/163,153 lb.Rostskyddad548 SEK
D
1F574
3.375Ultrahög molekylviktpolyeten7 / 16 "1.125 "1/87/163,000 lb.Ingen387 SEK
D
1F570
3.375Ultrahög molekylviktpolyeten7 / 16 "1.125 "1/87/163,000 lb.Ingen383 SEK
B
4X729
3.37552100 Steel7 / 16 "1.125 "1/167/162,877 lb.Rostskyddad387 SEK
C
4X816
3.375Bronze7 / 16 "1.125 "1/87/1650,000 lb.Rostskyddad412 SEK
E
1F576
3.375Ultrahög molekylviktpolyeten7 / 16 "1.125 "1/87/163,000 lb.Ingen387 SEK
C
4X815
3.375Bronze7 / 16 "1.125 "1/87/1650,000 lb.Rostskyddad464 SEK
D
1F572
3.375Ultrahög molekylviktpolyeten7 / 16 "1.125 "1/87/163,000 lb.Ingen387 SEK
C
4X818
3.375Bronze7 / 16 "1.125 "1/87/1650,000 lb.Rostskyddad359 SEK
F
1A400
452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lb.Rostskyddad516 SEK
F
1A403
452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/163,153 lb.Rostskyddad625 SEK
F
1A402
452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lb.Rostskyddad608 SEK
F
1A401
452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lb.Rostskyddad516 SEK

Tvåbultade flänslager

Dayton-flänslager ger stöd åt axlar som är vinkelräta mot lagerets monteringsyta. Dessa enheter har 2-bultskonfiguration med diamantformad design med två hål (på varje sida av lagret) för montering av bultar. De kommer med ett robust hölje för att ge en styv och säker position och är idealiska för livsmedelsbearbetning, maskiner, transportörer, materialhantering, textil och olika lätta industriella applikationer. Välj från en rad flänsmonterade lager, tillgängliga i 52100 kromstål, UHMW-PE och lagermaterial i bronsstil.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?