Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1A400 Flänsmonterat lager 1/2 tum hål | AA8TQK

DAYTON 1A400 Flänsmonterad lager 1/2 tums hål

Finns i lager
Artikel: AA8TQK Modell: 1A400
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
542SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlänslager
Lagermaterial52100 Steel
Bearing TypeFlänsmontering
Hålstorlek7 / 16 "
Boltstorlek7 / 16 "
Bore Dia.1 / 2 "
Dimension B5"
Dimension C4"
Dimension D3"
Dimension E4
Dimension F1.75 "
Dimension H3/32
Mått J7/16
Dimension L1-3/4
Dynamisk lastkapacitet2,877 lb.
FinishRostskyddad
Husets materialPressat stål
InsertKullagret
Sätt i material52100 Kromstål
Infoga typBoll
LåsningstypStäll in skruven
Monteringshålcentrum4"
Antal bultar2
Totala höjden1.75 "
Total längd5"
Total bredd3"
Statisk lastkapacitet1,479 lb.
Temp. Räckvidd-30 grader till 200 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8482101040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ELagermaterialHålstorlekDimension FDimension HMått JDynamisk lastkapacitetFinishPris
DAYTON 1A396 Flänsmonterat lager 1/2 tum hål | AA8TQF 1A3962.552100 Steel9 / 32 "1-1 / 16 "1/29/32 kvm2,152 lb.Rostskyddad645SEK
DAYTON 1A397 Flänsmonterat lager 5/8 tums hål | AA8TQG 1A3972.552100 Steel9 / 32 "1-1 / 16 "1/29/32 kvm2,152 lb.Rostskyddad600SEK
DAYTON 1A398 Flänsmonterat lager 3/4 tums hål | AA8TQH 1A3982-13/1652100 Steel11 / 32 "1.125 "1/211/32 kvm2,877 lb.Rostskyddad645SEK
DAYTON 1A399 Flänsmonterat lager 1 tum hål | AA8TQJ 1A399352100 Steel11 / 32 "1.187 "1/211/32 kvm3,153 lb.Rostskyddad442SEK
DAYTON 1A401 Flänsmonterat lager 5/8 tums hål | AA8TQL 1A401452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lb.Rostskyddad542SEK
DAYTON 1A402 Flänsmonterat lager 3/4 tums hål | AA8TQM 1A402452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/162,877 lb.Rostskyddad608SEK
DAYTON 1A403 Flänsmonterat lager 1 tum hål | AA8TQN 1A403452100 Steel7 / 16 "1.75 "3/327/163,153 lb.Rostskyddad625SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1A400 Flänsmonterad lager 1/2 tums hål
542SEK /enhet