DAYTON 4YC58 tillförselventil 18 tum | AE2LMK

DAYTON 4YC58 matningsventil 18 tum

Finns i lager
Artikel: AE2LMK Modell: 4YC58

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 024 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDirektdriven axiell tillförselventilator
Bashöjd1 3 / 4 "
Baslängd30 "
Bas topp till hölje (in.)6 1 / 4
Basbredd30 "
CFM @ 0.000-in. SP3906
CFM @ 0.125-in. SP3690
CFM @ 0.250-in. SP3454
CFM @ 0.375-in. SP3228
CFM @ 0.500-in. SP2990
CFM @ 0.625-in. SP2725
CFM @ 0.750-in. SP2454
CFM @ 0.875-in. SP2097
Husets materialSpunnet aluminium
Hz60
Max. BHP0.77
Max. Inloppstemp.120 grader F.
Max. Driftförstärkare6.5
Motor HP3/4
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.35 1 / 4 "
Totala höjden17 1 / 4 "
Fas1
Propeller Dia.18 "
PropellermaterialAluminium
Rekommenderad spjällstorlek (in.)X 23 23
KräverTakram för nya installationer
RPM1750
Axeldia. Propellerände (in.)1/2
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.28
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.27
Varvtalsreglering1DGV2
HastighetsstyrbarNej
TypDirektkörning nedbläsning
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.6
Fartygets höjd (cm)69.09
Fartygets längd (cm)96.52
Fartygets bredd (cm)96.52
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-in. SPBashöjdBaslängdCFM @ 0.625-in. SPCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPMax. BHPPris
DAYTON 4YC56 tillförselventil 16 tum | AE2LMH 4YC5615971 3 / 4 "26 "13301121903-0.3020 064 kr
DAYTON 4YC57 tillförselventil 16 tum | AE2LMJ 4YC5721881 3 / 4 "26 "19651693147512000.5220 350 kr
DAYTON 4YC59 tillförselventil 18 tum | AE2LML 4YC5932591 3 / 4 "30 "29982724239217791.0024 693 kr
DAYTON 4YC60 tillförselventil 20 in | AE2LMM 4YC6018471 3 / 4 "34 "----0.3327 887 kr
DAYTON 4YC61 tillförselventil 20 tum | AE2LMN 4YC6144081 3 / 4 "34 "40733830357532721.1430 376 kr
DAYTON 4YC62 tillförselventil 24 in | AE2LMP 4YC6229581 3 / 4 "34 "2422---0.5030 156 kr
DAYTON 4YC63 tillförselventil 24 in | AE2LMQ 4YC6341311 3 / 4 "34 "36503066--1.0933 962 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4YC58 matningsventil 18 tum
22 024 kr /enhet