Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4YFH8 Enhetslagermotor 1/47 Hk 1550 Rpm 230v | AE2MKA

DAYTON 4YFH8 enhetslagermotor 1/47 hk 1550 rpm 230v

Finns i lager
Artikel: AE2MKA Modell: 4YFH8
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
728SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnhetslagermotor
LagerSleeve
Kroppsdia.3.5 "
Bultcirkel Dia.2-13 / 16 "
KapslingHelt sluten Air-Over
Ramicke-standard
RammaterialGjutjärn
Fulllastförstärkare0.60
HP1/47
Hz50/60
isolering klassA
Längd mindre axel4 1 / 16 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignSkuggad pol
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeBak / fot
MotoraxeldesignGängad
MotoraxelrotationCWLE
MotoransökanKyl / frys
MotorskyddBil
motortypSkuggad pol
MonteringBak och fot
Varvtal på typskylten1550
Utgångs-watt16
Total längd4 9 / 16 "
Fas1
RotationCWLE
RPM-räckvidd1501-1600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 4 "
Skaftlängd1 / 2 "
AxelorienteringUpp, Ner eller Horisontell
AxeltypGängad 1 / 4-20
Termisk skyddBil
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.8765
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8501104020
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellSpänningFulllastförstärkareHPLängd mindre axelMotorskyddTotal längdRotationTermisk skyddPris
DAYTON 4YFG6 Enhetslagermotor 1 / 125hk 1550 rpm 115v | AE2MJN 4YFG61150.421/1253 13 / 16 "Impedans4 5 / 16 "CCWLEImpedans541SEK
DAYTON 4YFG7 Enhetslagermotor 1 / 125hk 1550 Rpm 115v | AE2MJP 4YFG71150.421/1253 13 / 16 "Impedans4 5 / 16 "CWLEImpedans541SEK
DAYTON 4YFG8 Enhetslagermotor 1 / 185hk 1550 Rpm 115v | AE2MJQ 4YFG81150.341/1853.375 "Impedans3.875 "CWLEImpedans502SEK
DAYTON 4YFG9 Enhetslagermotor 1 / 185hk 1550 rpm 115v | AE2MJR 4YFG91150.341/1853.375 "Impedans3.875 "CCWLEImpedans501SEK
DAYTON 4YFH1 Enhetslagermotor 1/83 Hk 1550 Rpm 230v | AE2MJT 4YFH12300.331/833 13 / 16 "Bil4 5 / 16 "CCWLEBil573SEK
DAYTON 4YFH2 Enhetslagermotor 1/83 Hk 1550 Rpm 115v | AE2MJU 4YFH21150.621/833 13 / 16 "Bil4 5 / 16 "CCWLEBil552SEK
DAYTON 4YFH3 Enhetslagermotor 1/83 hk 1550 rpm 115v | AE2MJV 4YFH31150.621/833 13 / 16 "Bil4 5 / 16 "CWLEBil552SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4YFH8 enhetslagermotor 1/47 hk 1550 rpm 230v
728SEK /enhet