Dayton 4YU34-motor används i värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem. De kommer med en kondensator som minskar strömförbrukningen för en given last, vilket gör dem mer energieffektiva än motorer med skuggade poler.
Funktioner:
- Dayton 4YU34 permanent delad kondensatormotor har en styv bas för installation på plana ytor och piedestaler.
- Den har ett framåtböjt hjul och ett rektangulärt utlopp för att maximera luftflödet.
- Den har klass A-motorisolering för säkerhet och ett öppet motorhölje för sval drift.
- Denna direktdrivna fläktmotor erbjuder montering i alla lägen med minimalt ljud och vibrationer.
- Denna permanenta delade kondensatormotor (PSC) har en kontinuerlig driftcykel för effektiv drift.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilka är de olika typerna av motorrotationsriktningskoder?
A. CWLE, CCWLE, CWSE & CCWSE är några av de olika typerna av motorrotationsriktningskoder. Dessa koder anger om motoraxeln roterar medurs (CW) eller moturs (CCW) sett från axeländen (SE) eller från den främre änden (LE).
F. Vilken är den maximala omgivande temperaturen för denna Dayton 4YU34-motor?
S. Denna Dayton 4YU34-motor ger en maximal omgivningstemperatur på 40 grader C.
F. Vad är motoraxeldesignen för denna Dayton 4YU34-motor?
A. Dayton 4YU34-motorn har en platt motoraxeldesign.