DAYTON 4YU89 Avgasventil 24 In | AE2PGR

DAYTON 4YU89 Avgasventil 24 In

Finns i lager
Artikel: AE2PGR Modell: 4YU89

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 258 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasventilator
Bashöjd1 3 / 4 "
Baslängd34 "
Basbredd34 "
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
CFM-intervall3351 till 5320 @ 0.0 Sp
Husets materialSpunnet aluminium
Max. Inloppstemp.120 grader F.
Motor HP1 / 4 till 1
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.42-1 / 4 "
Totala höjden30 3 / 4 "
Propeller Dia.24 "
PropellermaterialStål
Rekommenderad spjällstorlek (in.)27 X 27
KräverTakram för nya installationer
RPM-räckvidd601 till 954
Axeldia. Propellerände (in.)1
Axeldia. Sheave End1"
HastighetsstyrbarNej
TypAxial Downblast Less Drive-paket

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 52.2
Fartygets höjd (cm)126.24
Fartygets längd (cm)112.52
Fartygets bredd (cm)112.52
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPmotor~~POS=TRUNCÖvergripande Dia.FasRPMTypPris
DAYTON 7A402 Avgasventil 24 In | AF3AFA 7A4021/433512663115/23042 1 / 4 "1601Axial remdrev nedblästring med drivpaket34 977 kr
DAYTON 7A403 Avgasventil 24 In | AF3AFB 7A4031/336863076115/23042 1 / 4 "1661Axial remdrev nedblästring med drivpaket33 983 kr
DAYTON 7A404 Avgasventil 24 In | AF3AFC 7A4041/242213679115/23042 1 / 4 "1757Axial remdrev nedblästring med drivpaket33 693 kr
DAYTON 7A405 Avgasventil 24 In | AF3AFD 7A406 7A4053/448344366115/23042 1 / 4 "1867Axial remdrev nedblästring med drivpaket34 479 kr
DAYTON 7A418 Avgasventil 24 In | AF3AFT 7A4181/433512663230/46042 1 / 4 "3601Axial remdrev nedblästring med drivpaket33 450 kr
DAYTON 7A419 Avgasventil 24 In | AF3AFU 7A4191/336863076230/46042 1 / 4 "3661Axial remdrev nedblästring med drivpaket33 551 kr
DAYTON 7A420 Avgasventil 24 In | AF3AFV 7A4201/242213679230/46042 1 / 4 "3757Axial remdrev nedblästring med drivpaket36 856 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4YU89 Avgasventil 24 In
27 258 kr /enhet