Dayton 4Z329 arbor press används för att applicera kontrollerad kraft för att klämma, nita, böja, stansa, tillplatta, ta bort ett lager eller pressa in lager. Den erbjuder precision och effektivitet i uppgifter som kräver kontrollerad trycktillämpning för exakta och konsekventa resultat. Denna Dayton 2-tons arborpress används i verkstäder, tillverkningsanläggningar och metallbearbetningsmiljöer.
Vanliga frågor och svar:
F. Hur skiljer sig en arborpress från en borrpress?
A. Trots deras liknande utseende bör en arborpress och en borrpress inte användas omväxlande. Arbor-pressar är konstruerade för att hantera betydande belastningar, och att återanvända en borrpress för sådana uppgifter kan potentiellt skada fjäderns matning. Även om en borrpress kan likna en fräsmaskin, är den inte en lämplig ersättning för det avsedda ändamålet.
F. Vilka olika typer av arborpressar finns det?
A.
- Engrepps arbor pressar
- Spärrspakens spindelpressar
- Sammansatta hävstångspressar
- Air arbor pressar
F. Hur underhåller man denna Dayton 2-tons arborpress?
A.
- Applicera olja på kugghjulet genom den avsedda oljekopplingen med jämna mellanrum, och efter behov, smörj kolvstången med fett. För att förhindra rost, bibehåll en lätt oljefilm på bearbetade ytor. Håll arbetsområdet snyggt genom att rengöra arborpressen från smuts och skräp efter varje användning.
- Om kolven är lös och går ner av sig själv, åtgärda detta genom att lossa sexkantsmuttrarna och justera skruvarna därefter. Se till att alla skruvar är jämnt åtdragna. För ökad säkerhet, skruva fast ställskruvarna genom att dra åt de medföljande muttrarna.