DAYTON 4Z328 Press Arbor 1 Ton | AE2QVH

DAYTON 4Z328 Tryck Arbor 1 Ton

Finns i lager
Artikel: AE2QVH Modell: 4Z328

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 280 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArbor Press
Anvil Dia. Arbetsområde (in.)4-1 / 2 "
Basstorlek6-1/8 x 10-1/2"
ByggGjutjärn
Djup10.5 "
Kraft i ton1
Höjd11 "
Max. Arbetshöjd (in.)6"
Ramdimensioner (in.)1 x 1 "
Räckvidd för kortbredd (in.)45/64 "till 1 27/64"
Svänga8"
Tabell Arbetsytan5-3/4 x 4-1/4"
Bredd6.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.86
Fartygets höjd (cm)35.05
Fartygets längd (cm)35.05
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod8462998020
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Ram Hole Dia. x Djup (tum) (1/2 x 1 ")

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekDjupHöjdArtikelBreddPris
DAYTON 1UH14 Tryck Arbor 3 Ton | AB3MYZ 1UH1410 x 21-1 / 4 "22.25 "28 "Ratcheting Arbor Press10 "8 703 kr
DAYTON 4Z329 Arbor Press, 2 Ton Kraft, 11 Inch Swing, 7-1/4 x 6 Inch Base Storlek | AE2QVJ 4Z3297 7 / 8 "x 15 3 / 4"15 3 / 4 "15 "Arbor Press7 7 / 8 "3 411 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4Z328 Tryck Arbor 1 Ton
2 280 kr /enhet