DAYTON Tryck på Arbor


Filter
Städet Dia. Arbetsyta : 6 3 / 4 " , Konstruktion: Gjutjärn , Material: Gjutjärn , Max. Arbetshöjd: 8" , Ramdjup: 1" , Ram Dimensioner: 1 1 / 4 "x 1 1 / 4" , Ram Hole Dia.: 1 / 2 "
StilModellBasstorlekDjupHöjdArtikelBreddPris (ex moms)
A
4Z328
6-1/8 x 10-1/2"10.5 "11 "Arbor Press6.12 "2 076 SEK
B
4Z329
7 7 / 8 "x 15 3 / 4"15 3 / 4 "15 "Arbor Press7 7 / 8 "3 411 SEK
C
1UH14
10 x 21-1 / 4 "22.25 "28 "Ratcheting Arbor Press10 "8 703 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?