DAYTON 4Z380 DC Motor PM TEFC 2 HP 1750 rpm 180VDC | AE2QVP

DAYTON 4Z380 DC-motor PM TEFC 2 HP 1750 rpm 180VDC

Finns i lager
Artikel: AE2QVP Modell: 4Z380

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 071 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC permanentmagnetmotor
LagerBoll
Ram143 / 145TC
Fulllastförstärkare9.5
HP2
isolering klassH
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationVariabel hastighet
MotordesignPermanent magnet DC
MotorkapslingsdesignHelt sluten fläktkyld
MotorfästeAnsikte / bas
MotorskyddIngen
Varvtal på typskylten1750
Total längd17 5 / 16 "
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Axel Dia.7 / 8 "
Skaftlängd2.25 "
Spänning180 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 35.1
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)67.31
Fartygets bredd (cm)28.19
HS-kod8501316000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4Z380 DC-motor PM TEFC 2 HP 1750 rpm 180VDC
27 071 kr /enhet