Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 52JE60 DC Växelmotor, 24VDC, Typskylt RPM 45, Max. Vridmoment 28 tum-Lbs. | CD3KJV

DAYTON 52JE60 DC-växelmotor, 24VDC, Typskylt RPM 45, Max. Vridmoment 28 tum-Lbs.

Finns i lager
Artikel: CD3KJV Modell: 52JE60

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 129 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC växelmotor
LagerSintrad bronsärm
BorstarJa
KapslingHelt sluten ej ventilerad
Finishomålat
Fulllastförstärkare1.40
VäxelväskaGjuten zink
VäxelmaterialGjuten zink
Växelförhållande78.6:1
VäxeltypSporre
Husets materialGjuten zink
Mata in HP1/50
isolering klassB
Längd mindre axel3 39 / 64 "
SmörjningFett fyllt
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment28.0 tum .-lb.
MotoraxeldesignFlat
motortypPermanent magnet DC
MonteringsplatsAlla vinklar
Varvtal på typskylten45
Ingen belastning RPM55
Total längd4 39 / 64 "
Överbelastad belastning30 lb.
Vändbar axelutgångJa
RotationCW / CCW
Axel Dia.5 / 16 "
Skaftlängd1"
AxelorienteringParallell
AxeltypSingle
Starta moment28 tum .-lb.
Termisk skyddIngen
TypDC växelmotor
Spänning24 VDC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.8685

Produktvarianter

ProduktModellVäxelförhållandeLagerBorstarVäxeltypHusets materialMata in HPisolering klassLängd mindre axelPris
DAYTON 1L848 Dc Växelmotor 30 Rpm 24v Tenv | AB2CJB 1L84860:1Nål med tryckboll på utgående axel, kul på motorExternt utbytbar-Gjuten aluminium1/8-10.375 "8 136 kr
DAYTON 2H588 Dc växelmotor 15 rpm 90v Tenv | AB9ZUE 2H588116:1Nål genomgående med tryckbollar på fodral, kul på motorExternt utbytbarHelical och SpurGjuten aluminium1/6-12.5 "11 460 kr
DAYTON 3XA77 Dc Gearmotor 360 rpm 90v Tenv | AD2ZQM 3XA775:1Överdimensionerad bollExternt utbytbarWormGjuten aluminium1/8F-8 582 kr
DAYTON 3XA78 Dc växelmotor 180 rpm 90v Tenv | AD2ZQN 3XA7810:1Överdimensionerad bollExternt utbytbarWormGjuten aluminium1/8F-8 105 kr
DAYTON 3XA79 Dc växelmotor 90 rpm 90v Tenv | AD2ZQP 3XA7920:1Överdimensionerad bollExternt utbytbarWormGjuten aluminium1/8F-7 775 kr
DAYTON 3XA80 DC växelmotor 60 rpm 90v Tenv | AD2ZQQ 3XA8030:1Överdimensionerad bollExternt utbytbarWormGjuten aluminium1/8F-7 810 kr
DAYTON 3XA81 Dc växelmotor 40 rpm 90v Tenv | AD2ZQR 3XA8145:1Överdimensionerad bollExternt utbytbarWormGjuten aluminium1/8F-7 952 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 52JE60 DC-växelmotor, 24VDC, Typskylt RPM 45, Max. Vridmoment 28 tum-Lbs.
1 129 kr /enhet